35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。 (棒端)赤色 JIS規格JIS Z3211D4303規格品
1箱(46本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
1箱(23本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。 適合SUS309・異母材用 質量(g)500 JIS規格JIS Z 3211D309-16
1パック(11本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
用途一般鋳鉄の補修溶接。
1パック(4本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

国産革を使用。幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定。耐久性に優れている。
用途溶接 仕様裏部上部にベルト通し牛床(牛床革1.5mm) トラスコ品番253-8482 材質牛革(国産革使用) 厚さ(mm)1.5(±0.1) 質量(g)100 幅(cm)9 丈(cm)30
1双
1,598 税込1,758
当日出荷

被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。
用途鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。 棒長(mm)450 トラスコ品番115-3821 (棒端)赤 適合板厚(mm)6.0~20.0 棒径(Φmm)4 本数(目安)7本 電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170 電流範囲(A)下向140~200
1箱(500g)
1,498 税込1,648
翌日出荷

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2057 全長(mm)225 質量(g)420 使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。 (棒端)朱
1箱(500g)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途薄板から厚板の溶接に。 棒長(mm)400 トラスコ品番115-3903 (棒端)赤 適合板厚(mm)6~20 棒径(Φmm)4 本数(目安)8本 電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170 電流範囲(A)下向140~200
1箱(500g)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。 (棒端)白
1箱(500g)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A)400-500 適合電線(mm2)60-80 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2065 全長(mm)255 質量(g)610 使用棒径(mm)6.0~10.0
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


1セット(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。 線径(mm)2.0 長さ(mm)500 トラスコ品番329-1561 材質亜鉛合金 質量(g)約10 融点(℃)380 引張強度(N/mm2)294
1パック(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用 線径(mm)1.6 長さ(mm)500 トラスコ品番329-1553 材質アルミロウ 質量(g)約2.8 融点(℃)580 引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷

受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。 種類自動溶接遮光面 付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式 タイプ遮光スピード1/25000! 遮光度#9~#13 非遮光度#3.5 遮光速度(秒)1/25000
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。 種別プレートフック 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として ケーブル長(m)5 付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 材質(車輪・金具)スチール 特性フック引棒付 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 グリーン
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-9053 材質(本体)スチール グリーン (下)HLT型(2枚) アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-9002 材質(本体)スチール グリーン (下)HLT型(2枚) アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-8898 材質(本体)スチール グリーン (下)HLT型(2枚) アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-9096 材質(本体)スチール グリーン (下)HLT型(2枚) アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-9134 材質(本体)スチール グリーン (下)HLT型(2枚) アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-9118 材質(本体)スチール グリーン (下)HLT型(2枚) アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-8651 材質(本体)スチール グリーン (下)HLT型(2枚) アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-8812 材質(本体)スチール グリーン (下)HLT型(2枚) アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-8766 材質(本体)スチール グリーン (下)HLT型(2枚) アジャスター調整範囲(mm)20mm アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。 仕様5mm厚ゴムマット張り 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)