132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF100 ポリディスク(艶出し研磨用) TRUSCOポリディスク(艶出し研磨用)TRUSCO
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷
ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。仕様艶出し研磨用付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)トラスコ品番175-8306厚さ(mm)10質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー
UFO-2 電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用) TRUSCO電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用)TRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。外径(Φmm)100厚さ(mm)14穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4457粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)91.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
SP100C3 ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用) TRUSCOソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)TRUSCO
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌日出荷
シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。仕様中仕上げ研磨用付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)トラスコ品番175-8560厚さ(mm)8質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
SP100C8 ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用) TRUSCOソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)TRUSCO
15,980税込17,578
1箱(5個)
9日以内出荷
鏡面仕上げの手間が半分。ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。仕上がり面#2000相当。
用途部分修正用。焼け取り。鏡面作業の前処理。外径(Φmm)100厚さ(mm)8粒度600仕様仕上げ研磨用付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)トラスコ品番175-8314質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
センターゲージ焼入研磨 TRUSCOセンターゲージ焼入研磨TRUSCO
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨質量(g)46
トラスコシートペーパー TRUSCOトラスコシートペーパーTRUSCO(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリセットTRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬バーセットCシリーズ TRUSCO超硬バーセットCシリーズTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー 砲弾型 TRUSCO超硬バー 砲弾型TRUSCO(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾材質超硬
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO超硬バー 先丸円筒型TRUSCO(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)TRUSCO
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
まとめ買い マルチソフト TRUSCOまとめ買い マルチソフトTRUSCO
27,980税込30,778
1セット(4巻)
当日出荷
100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目づまりしません。1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。
用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。幅(mm)200長さ(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
まとめ買い シートペーパー 250枚セット TRUSCOまとめ買い シートペーパー 250枚セットTRUSCO
22,980税込25,278
1箱(250枚)
当日出荷から9日以内出荷
50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
シートペーパー 50枚入 TRUSCOシートペーパー 50枚入TRUSCO
16,980税込18,678
1箱(50枚)
当日出荷から翌日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。質量(g)20材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材幅(mm)230長さ(mm)280梱包数250枚適合材鋼材、金属
鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ セットTRUSCO
11,980税込13,178
1組
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平・半丸・丸・角・三角種類5種類各1本適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
まとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
14,980税込16,478
1ケース(10箱)
当日出荷から翌日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。砥材アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
超硬バー タマゴ型 TRUSCO超硬バー タマゴ型TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状タマゴ材質超硬
組ヤスリ 平12本組 TRUSCO組ヤスリ 平12本組TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から翌日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。サイズ(L/l)12本組セット170/70全長(mm)170刃長(mm)70幅(mm)4厚さ(mm)2.0形状材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)155適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)155
超硬バー 楕円型 TRUSCO超硬バー 楕円型TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状楕円材質超硬
まとめ買い トクマルJ ジルコニア Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルJ ジルコニア Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
23,980税込26,378
1ケース(10箱)
当日出荷から翌日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材ジルコニア外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
まとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
19,980税込21,978
1ケース(10箱)
当日出荷から翌日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
組ヤスリ 半丸12本組 TRUSCO組ヤスリ 半丸12本組TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70幅(mm)4.2厚さ(mm)2.0形状半丸質量(g)150質量(g/セット)150
組ヤスリセット10本組 TRUSCO組ヤスリセット10本組TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本)仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)245質量(g/セット)245
組ヤスリ 半丸8本組 TRUSCO組ヤスリ 半丸8本組TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
厚さ(mm)3.0サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)325質量(g/セット)325
まとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
31,980税込35,178
1ケース(10箱)
当日出荷から9日以内出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。
用途溶接面のビード取り。仕様最高使用回転数(rpm):13600付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)16穴径(mm)15/16RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
角柱単石ダイヤモンドドレッサー TRUSCO角柱単石ダイヤモンドドレッサーTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。全長(mm)100材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
組ヤスリ 丸12本組 TRUSCO組ヤスリ 丸12本組TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)120質量(g/セット)120
組ヤスリ 半丸10本組 TRUSCO組ヤスリ 半丸10本組TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85幅(mm)7.3厚さ(mm)2.5形状半丸質量(g)255質量(g/セット)255
電着ダイヤモンドディスク マジック式 TRUSCO電着ダイヤモンドディスク マジック式TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
THI010-04 組ヤスリ10本組平油目 TRUSCO組ヤスリ10本組平油目TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番285-3477粒度油目厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/185質量(g)275質量(g/セット)275
組ヤスリセット12本組 TRUSCO組ヤスリセット12本組TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸、ハマグリ、両甲(各1本)仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)145質量(g/セット)145
組ヤスリセット8本組 TRUSCO組ヤスリセット8本組TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)300質量(g/セット)300
フラップホイール(軸径6mm) TRUSCOフラップホイール(軸径6mm)TRUSCO
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
組ヤスリ 三角10本組 TRUSCO組ヤスリ 三角10本組TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)275質量(g/セット)275
平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm) TRUSCO平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm)TRUSCO
34,980税込38,478
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです 軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40材質(軸)快削鋼
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm) TRUSCOエンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm)TRUSCO
37,980税込41,778
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮