「砥石 電動」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度60 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm)6 材質(軸)スチール(S45C) 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。 軸径×軸長(mm)3×30 材質(軸)ステンレス 適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
1パック(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)85 ねじ径(M×P)10×1.5 適合適合グラインダー:砥石径100mm用 質量(g)180 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど ねじ径(Φmm)10 金具径(Φmm)62
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。 材質(線材)鋼線 毛材鋼線 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.35 外径(Φmm)75 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番827-7134 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。 材質線材/ステンレス線(SUS304) 毛材ステンレス ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.35 外径(Φmm)75 適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用 トラスコ品番820-6429 全長(mm)120 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。 毛材砥粒入ナイロン線#80 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.2 砥粒#80 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番480-5666 材質砥粒入ナイロン線 質量(g)162 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.27 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番471-4482 材質真鍮メッキ鋼線 質量(kg)9.15 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 適合材鉄鋼、非鉄金属など 金具径(Φmm)71
1箱(30個)
42,980 税込47,278
翌日出荷

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、木材
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、ステンレス
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 トラスコ品番270-9406 全長(mm)70 質量(g)95
1個
879 税込967
当日出荷

強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 全長(mm)103 付属品チャックキー トラスコ品番270-9449 質量(g)382 差込角(mm)六角6.35
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。 適合日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製など トラスコ品番409-7602 厚さ(mm)6 質量(g)22 ねじ径(mm)M10(P1.5) 外径(Φmm)30
1個
519 税込571
当日出荷

ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。 適合マキタ、ボッシュ製 トラスコ品番409-7611 厚さ(mm)8 質量(g)21 外径(Φmm)32.7
1個
739 税込813
当日出荷

ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。 適合日立、リョービ製 トラスコ品番409-7629 厚さ(mm)7.1 質量(g)17 外径(Φmm)30.8
1個
739 税込813
当日出荷

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

キーレス仕様、解除キー付の兼用タイプです。 ドリルがかみついて外せなくなった時は、インパクトドライバーの衝撃回転で外せます。 解除キーも使えます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 トラスコ品番270-9422 全長(mm)100 質量(g)329
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 付属品チャックキー トラスコ品番270-9431 全長(mm)90 質量(g)202 差込角(mm)六角6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 トラスコ品番270-9414 全長(mm)98 質量(g)206
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm シャンク径(Φmm)6
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材セラミック 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0 被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼 適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
1箱(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)