25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110 仕様防雨プラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト製 芯数2 電線仕様VCT1.25×12A 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類白熱電球 特殊用途防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 黄赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 特性耐炎、対熱 トラスコ品番124-9754 厚さ(mm)1.6 質量(g)170 本体質量(g)170 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)38 耐熱温度(℃)(素材)300 職業別シーン溶接工
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 コード長さ(m)5 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番488-6461 質量(kg)1.7 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 保護等級IP65 芯数2 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 本体質量(g)190 厚さ(mm)1.6 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)32 トラスコ品番124-9797 質量(g)190 耐熱温度(℃)(素材)300 特性耐炎、耐熱 職業別シーン溶接工
1足
11,980 税込13,178
当日出荷

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 赤紫 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 灰紫 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 薄い黄 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 暗い赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 薄い黄赤 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25
1巻
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。 仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
1巻ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)20 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 明るさ(Lm)1800 電源(V)110 電圧(V)100/100 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 消費電力0.54円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W LED寿命(時間)40000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)50 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4300 明るさ(Lm)4300 電源(V)110 口金E39 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)90 消費電力1.35円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)200×340 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-50W LED寿命(時間)40000
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。 厚さ(mm)2 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)120 本体厚さ(mm)120
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)