カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(22)
  • SMC(2,790)
  • RS PRO(286)
  • CKD(150)
  • トヨタ(133)
  • ホンダ(125)
  • コガネイ(124)
  • エスコ(118)
  • Igus(イグス)(96)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • ミツビシ(81)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • 徳武産業(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(70)
  • シンコー(69)
  • 三菱ふそう(59)
  • サンエス(57)
  • ニッサン(44)
  • 神東塗料(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75×25」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO引張りリンク(ロングストロークタイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
ベルトスリング TRUSCOベルトスリングTRUSCO
7,198税込7,918
1本
翌日出荷から5日以内出荷
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mmTRUSCO
9,298税込10,228
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mmTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mmTRUSCO
7,898税込8,688
1本
当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径20~25mm)TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング重荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径20~25mm)TRUSCO
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)TRUSCO
359税込395特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
錆防止シール ロールタイプ TRUSCO錆防止シール ロールタイプTRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
二重防災面 かぶりタイプ TRUSCO二重防災面 かぶりタイプTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)種類かぶりタイプ遮光度前プレート#9材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック質量(g)3802018年トラスコ掲載ページ7 0348
塗装養生用テープ TRUSCO塗装養生用テープTRUSCO(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
仕様手で切れる引張強度35.2N/10mm主な用途塗装養生用
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
トラ表示テープ TRUSCOトラ表示テープTRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
グレーチングクリップ TRUSCOグレーチングクリップTRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
スーパーマイクロファイバーウエス TRUSCOスーパーマイクロファイバーウエスTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。質量(g)27シートサイズ(mm)290×290
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型TRUSCO
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ2100mm TRUSCO軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ2100mmTRUSCO
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から7日以内出荷
塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。
グレー高さ(mm)2104棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)2104
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2821質量(kg)6.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mmTRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2812質量(kg)5.3寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mmTRUSCO
9,598税込10,558
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2804質量(kg)4.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
8,598税込9,458
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2707質量(kg)7.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000TRUSCO
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5992質量(kg)8.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400TRUSCO
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5984質量(kg)6.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000TRUSCO
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5976質量(kg)5.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800TRUSCO
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5968質量(kg)4.8寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2302質量(kg)5.6寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2400mmTRUSCO
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2299質量(kg)4.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2000mmTRUSCO
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2281質量(kg)3.7寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2272質量(kg)3.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
強力型ベルト荷締機 Jフック TRUSCO強力型ベルト荷締機 JフックTRUSCO
39,980税込43,978特価
1本
取扱停止中
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番365-9941材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/スチール、プロテクター/ポリプロピレン(PP)質量(kg)6.5最大使用荷重(t)2.50
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(12本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ