カテゴリ
- 保管用品(14)
- 切削工具(10)
- 作業工具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 機構部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(637)
- SMC(505)
- MAZDA(マツダ)(482)
- 日野自動車(172)
- ホンダ(118)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- コンサス(62)
- AMPHENOL(49)
- IDEC(和泉電気)(42)
- OSG(オーエスジー)(39)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 大阪魂(36)
- ノーブランド(35)
- SHIMANO(シマノ)(35)
- カツイチ(30)
- イナバ(26)
- エスコ(24)
- 椿本チエイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「s34」の検索結果

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(60本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
スポットエアコン ドレン排出タイプ
TRUSCO¥87,580税込¥96,3381台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5928タイプ1口タイプ・首振りあり電源(V)三相200タンク容量(L)7口数1電源コード(m)なし機能首振り本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3.0 / (60Hz)3.4
ドリルスリーブ
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
棚板(ステンレスメッシュ)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から翌日出荷等分布荷重(kg)250 W1800は120使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステップクランプ(2個1組)
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1組(2個)当日出荷クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
スポットエアコン ドレンレスタイプ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5925電源(V)三相200首振あり本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3 / (60Hz)3.4排熱ダクト有無あり
鉄製前蓋丸棒スライドステー
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷取付が簡単な構造です。用途家具・筐体等。仕様左右兼用材質冷間圧延鋼板(SPCC)穴数3(丸)、2(L座)厚さt(mm)5左右区別左右兼用
ナイスマイティ ステップドリル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。付属品切削用ステップオイル材質SKH-55(コバルトハイス)表面処理チタンコーティング
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
3枚刃スパイラルステップドリル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質/仕上コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
カタログスタンドA4用 4段型
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷から9日以内出荷A4判幅広に対応しています。40mm厚まで展示できます。キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。高さ(mm)1563タイプ傾斜タイプ奥行(mm)503キャスターΦ40mm双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)適合サイズA4色(本体)シルバー
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本当日出荷電気・設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティング段幅(mm)4シャンク径(mm)10
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・ストレートシャンク)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ナイスマイティステップドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり天場三方手すり
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1セット翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり天場三方手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
スポットエアコン 三相200V首振り機能無
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5929色白電源(V)三相200タンク容量(L)7口数1本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850電源コードなし本体寸法(mm)幅410首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)66消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49冷房能力(kW)(50/60Hz)3.0/3.4標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(2枚刃)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本当日出荷独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着が減少しました。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部には、ドライバービットを付属しております。軸折れ時は、市販ドライバービットにワンタッチで交換出来ます。プロ仕様(電設、設備用)でサイズ設定しています。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンクサイズ(mm)6.35六角軸(ドライバービット)シャンク径(mm)6.35
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から9日以内出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPS
スポットエアコン ドレンレスタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、パワーヘッド×1本色黒電源(V)三相200コード長さ(m)電源:なし口数1本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850本体寸法(mm)幅410送風口数1口消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
【パワーヘッド付き】 スポットエアコン 三相200V首振り機能付き
TRUSCO¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番714-1116色白電源(V)三相200タンク容量(L)7コード長さ(m)電源:なし口数1騒音値(dB)66(50/60Hz)本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850本体寸法(mm)幅410送風口数1首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49冷房能力(kW)3.0/3.4((50/60Hz))標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
スポットエアコン 三相200V首振り機能無(ドレンレスタイプ)
TRUSCO¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5923色黒電源(V)三相200口数1本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850電源コードなし本体寸法(mm)幅410首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)66消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49冷房能力(kW)(50/60Hz)3.0/3.4標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781枚11日以内出荷から14日以内出荷ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴム色グレー使用温度範囲(℃)180硬度50
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(9個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781枚14日以内出荷ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム色青使用温度範囲(℃)80硬度90
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。色ネオグレー
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。色ネオグレー
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)