【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル
ストッパー付きキャスターで設置移動が可能です。
- 仕様
- 満水停止装置付、自動霜取装置(機械式温度センサー)付、コンプレッサー式、レンタル付属品:内径Φ15mmホース
- 幅(mm)
- 390
- 高さ(mm)
- 835
- 奥行(mm)
- 430
- 電源(V)
- 単相100
- タンク容量(L)
- 15
- 電源コード(m)
- 2
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 700/820
- コード
- 448-9527
- 使用環境
- 周囲温度10~35℃、相対湿度45~90%
- 冷媒
- R407C
- 除湿能力(L/h)
- 1.2/1.4(50/60Hz)
- 除湿能力(L/日)
- 28/33(50/60Hz)
- 標準消費電力料金(50Hz)
- 21.7円/h
- 適用畳数
- 【プレハブ】(50Hz)約45畳(75m2)、(60Hz)約50畳(8.3m2)、【鉄筋】(50Hz)約55畳(92m2)、(60Hz)約61畳(101m2)、【木造】(50Hz)約30畳(50m2)、(60Hz)約33畳(55m2)
- 標準消費電力料金(60Hz)
- 25.4円/h
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ













