886件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)

    キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)

    NSK(ナカニシ)
    4,798税込5,278
    1パック
    翌々日出荷
    キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783
    トラスコ品番407-3831軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)35品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
  • キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)

    キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1パック
    翌々日出荷
    キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49791、49792、49793
    トラスコ品番407-3788軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49791・49792・49793最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
  • インパルスシリーズ用砥石軸(1045) NSK(ナカニシ)

    インパルスシリーズ用砥石軸(1045)

    NSK(ナカニシ)
    2,098税込2,308
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8688
  • キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型) NSK(ナカニシ)

    キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)

    NSK(ナカニシ)
    4,698税込5,168
    1パック
    翌々日出荷
    キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768
    トラスコ品番407-2424軸径(Φmm)3幅(mm)11全長(mm)38品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
  • キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)

    キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1パック
    翌々日出荷
    キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49761、49762、49763
    トラスコ品番407-4465軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49761・49762・49763最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
  • キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)

    キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1パック
    翌々日出荷
    キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49821、49822、49823
    トラスコ品番407-5224軸径(Φmm)6幅(mm)17全長(mm)57品番【適合カートリッジサンダー】49821・49822・49823最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合外径(Φmm)【カートリッジ】14外径(Φmm)13
  • キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)

    キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)

    NSK(ナカニシ)
    5,198税込5,718
    1パック
    翌々日出荷
    キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49756、49757、49758
    トラスコ品番407-1804軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)38品番【適合カートリッジサンダー】49756・49757・49758最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合外径(Φmm)【カートリッジ】8外径(Φmm)7
  • マンドレール・アーバー (中心穴径6mm用) NSK(ナカニシ)

    マンドレール・アーバー (中心穴径6mm用)

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    ディスクやホイール形状の製品を使用するための専用取付ホルダーです。
    軸径(Φmm)6ねじ径(Φmm)6
  • キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)

    キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)

    NSK(ナカニシ)
    5,198税込5,718
    1パック
    翌々日出荷
    キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788
    トラスコ品番407-6500軸径(Φmm)3幅(mm)12全長(mm)37品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合外径(Φmm)【カートリッジ】8外径(Φmm)7
  • キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)

    キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1パック
    翌々日出荷
    キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49806、49807、49808
    トラスコ品番407-3097軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49806・49807・49808最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
  • キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)

    キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)

    NSK(ナカニシ)
    5,698税込6,268
    1パック
    翌々日出荷
    キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49826、49827、49828
    トラスコ品番407-3091軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49826・49827・49828最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
  • CTS-2620A クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)

    CTS-2620A クーラントスルースピンドル

    NSK(ナカニシ)
    339,800税込373,780
    1台
    34日以内出荷
    小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
    用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個トラスコ品番627-2321全長(mm)140.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)20000
  • NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)

    NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
    用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
  • 溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具 NSK(ナカニシ)

    溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具

    NSK(ナカニシ)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。
    用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。トラスコ品番407-6521適合機種インパルス粒度#60/80全長(mm)13外径(mm)30入数(個)10
  • CTS-2630 クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)

    CTS-2630 クーラントスルースピンドル

    NSK(ナカニシ)
    279,800税込307,780
    1台
    34日以内出荷
    小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
    用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚トラスコ品番627-2317全長(mm)73.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)30000
  • COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX NSK(ナカニシ)

    COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX

    NSK(ナカニシ)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    スピンドルの遠隔制御管理IoT化、PLCへLANケーブル1本で簡単接続
    用途本機を使用することにより、メーカー電動モータスピンドル用コントローラと設備(ロボット/専用機)側PLCの間の外部制御接続を、従来のアナログ通信からデジタル通信(EtherNet/IP)へ切換えられます。付属品ブラケット:1個、取付ねじ:4個、電源コネクタ:1個、各種カバー:本体に付属トラスコ品番701-3650通信規格EtherNet/IP
  • COMBOX-NET D-subケーブルセット NSK(ナカニシ)

    COMBOX-NET D-subケーブルセット

    NSK(ナカニシ)
    17,980税込19,778
    1式
    4日以内出荷
    用途COMBOX-NET.EIP用ケーブルセットトラスコ品番698-1847コード長さ(m)5通信規格EtherNet/IP
  • ガチッとリング(1889) NSK(ナカニシ)

    ガチッとリング(1889)

    NSK(ナカニシ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。
    用途本製品はΦ50スピンドルの固定や取り外しが容易に出来ます。スピンドルの長手方向の自由な位置に取り付けることが可能です。スピンドルに取り付ける際のロックボルトの締めすぎによる故障が起こりません。機械への取り付け加工が容易です。トラスコ品番700-8926
  • NR33-6000ATC-ESD(7788) NSK(ナカニシ)

    NR33-6000ATC-ESD(7788)

    NSK(ナカニシ)
    279,800税込307,780
    1個
    34日以内出荷
    工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
    用途プリント基板付属品コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2mトラスコ品番534-4173全長(mm)143.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)33/55許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ33/Φ55
  • エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040 NSK(ナカニシ)

    エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040

    NSK(ナカニシ)
    549,800税込604,780
    1台
    翌々日出荷
    エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
    用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)トラスコ品番711-2047全長(mm)120最大出力(W)54空気消費量(NL/min)175適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)150000外径(mm)52振れ精度(μm)スピンドル:1以内
  • 特厚ホイールブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    特厚ホイールブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。
    用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。軸径(Φmm)3形状ホイール入数(本)1
  • セラミックファイバーカップブラシ NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーカップブラシ

    NSK(ナカニシ)
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    バリ取り・研磨の自動化を実現するセラミックファイバーブラシです。
    用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
    用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。軸径(Φmm)3形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブ NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブ

    NSK(ナカニシ)
    6,098税込6,708
    1本
    翌々日出荷
    セラミックファイバーカップブラシの専用スリーブです。
    用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。入数(本)1
  • セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用 NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用

    NSK(ナカニシ)
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
    用途内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • ワイヤーラップツール (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)

    ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。
    用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。軸径(Φmm)6全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)30外径(Φmm)4毛材ピアノ線
  • 砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック
    翌々日出荷
    ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.4毛材砥粒入りナイロン入数(本)5
  • 軸付べベルブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付べベルブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。
    用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15毛材ステンレス入数(本)1
  • スポンジサンダー 積層タイプ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    スポンジサンダー 積層タイプ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。強力な繊維により砥粒を保持、耐久性に優れます。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。サビやすり傷の修正やボカシ作業。ステンレス・銅・真鍮・アルミなどの研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)25入数(本)3
  • ファイバーカーブサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーカーブサンダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1パック
    翌々日出荷
    ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。
    用途曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに軸径(Φmm)6入数(本)2
  • ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1パック
    翌々日出荷
    星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
    用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。軸径(Φmm)6幅(mm)30入数(本)2
  • 使い捨て防塵マスク 5枚入 NSK(ナカニシ)

    使い捨て防塵マスク 5枚入

    NSK(ナカニシ)
    4,598税込5,058
    1袋
    翌々日出荷
    手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。
    用途研磨、研削作業の防塵用に最適です。トラスコ品番162-8074
  • コレットナット 各種 NSK(ナカニシ)

    コレットナット 各種

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。
    用途BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。コレット(ER20/ER20UP※REGO-FIX社製)と組合せて使用します。トラスコ品番660-6339
  • コレット CH8グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH8グループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
    用途コレットCH8シリーズを使用するスピンドル用です。
  • エスパート500用90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    エスパート500用90°アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。内蔵ギアにより3/4減速。
    用途粗加工、鏡面仕上げに付属品コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚)トラスコ品番723-5429セット内容0材質ステンレス、他幅(mm)22.4厚さ(mm)22.4全長(mm)64.3最高回転数(min-1[r.p.m])使用:40000以下外径(mm)Φ22.4
  • ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)

    ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,398税込5,938
    1枚
    翌々日出荷
    風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)1.6
  • ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)

    ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷
    風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3
  • 切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    2,898税込3,188
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
  • チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    チタン合金用超硬カッター (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷
    難削材加工を目的に設計された独自の刃形状を施した超硬カッターです。刃と刃の間隔を広くチップポケットを小さくして、スムーズな切粉排出を可能にしました。硬さと粘りがある難削材加工時の振動やビビり等の抑制効果も得られます。
    用途航空宇宙各種部品、各種タービンブレード、ターボエンジン部品の加工に。ステンレス鋼、チタン合金、耐熱鋼等のバリ取りから仕上げ加工に最適です。軸径(Φmm)3全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃径(Φmm)3
  • ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。
    用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。軸径(Φmm)6形状ひょうたん最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃径(Φmm)12.7
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
13ページ目: NSK(ナカニシ) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷