カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: NSK(ナカニシ)のすべての商品

スピンドル
NSK(ナカニシ)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)開閉角度(°)90(レバー)質量(g)1300適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応
ラスター
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。最大トルク(cN・m)17.2取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)ストローク幅(mm)0~6(可変設定)RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。 ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。 スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)60000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)最大出力(W)350質量(g)620セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本RoHS指令(10物質対応)対応
モータ
NSK(ナカニシ)¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷従来製品と比較しトルク性能が大幅向上。外径(Φmm)30回転速度(min-1[r.p.m])1000~30000最大出力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラスター本体
NSK(ナカニシ)¥60,980税込¥67,0781個6日以内出荷高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。用途微細部、狭部、リブ溝などに最適付属品アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式軸径(Φmm)最大3.5(取付可能工具)タイプねじ締付式往復回数(回/min)0~10000(可変)RoHS指令(10物質対応)対応
超精密高速スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥269,800~税込¥296,780~1個6日以内出荷最大出力(W)340回転速度(min-1[r.p.m])5000~50000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモータスピンドル
NSK(ナカニシ)¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)最大21300(出力側)/32000(入力側)減速比1/1.5精度(μm)3以内(スピンドル振れ)コレットCHSSグループ(Φ1.0~3.175)最大出力(W)275質量(g)605付属品コレット:Φ3.0mm(CHSS-3.0)/ スパナ(7×5.1)・(8×6.1):各 1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。用途E3000シリーズ用最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)精度(μm)1以内(スピンドル)質量(g)440騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0)付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥40,980~税込¥45,078~1個6日以内出荷用途E2000共用外径(Φmm)22.8回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷外径(Φmm)25回転速度(min-1[r.p.m])50000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)253付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
エアーラインキット
NSK(ナカニシ)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。質量(kg)2.2ろ過度(μm)5付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)
ロータス標準セット
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。 加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。 ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。 排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。 同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。 給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
アングルハンドピース
NSK(ナカニシ)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷ナカニシ超精密加工技術の粋を結集。 パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適。付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
ロータスエアーモータ
NSK(ナカニシ)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。 その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。回転速度(min-1[r.p.m])3000~30000空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)空気消費量(NL/min)75出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)質量(g)約130(ホース除く)付属品ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
エアー軸受タービンスピンドル
NSK(ナカニシ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個6日以内出荷精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)仕様回転速度検知用識別表示マーク付
超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V
NSK(ナカニシ)¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨にコード長さ(m)2セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2mRoHS指令(10物質対応)対応
超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。コード長さ(m)3振動子PZT電歪式取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式寸法(Φ×Lmm)最大28×134質量(g)140(コード除く)RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート接続アダプター
NSK(ナカニシ)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。付属品スパナ(20×24):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート減速器
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 減速器
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷アタッチメントとモータの中間に接続。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 コンパクトハンドピース
NSK(ナカニシ)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。 低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。 特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。 トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。 スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。 スイッチカラーでモータタイプが分かります。 高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。 ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。 高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。 冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。 作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。 Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。 またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。 ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。 切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。 置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。 また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。 ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。 標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)付属品スパナ(7×5.1):1枚、ピンスパナ(K-233):1枚、L型スパナ(9):1枚消費電力(W)140最大回転数(min-1[r.p.m])50000回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000コレット径(Φmm)3.0(CHH-3.0)、2.35(CHH-2.35)RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷内蔵ギアを大きくし耐久性を向上させ高トルクに対応しています。 軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。付属品スパナ(8×5)、(7×5.1)、(20×24):各1枚減速比1/1.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアー軸受タービンスピンドル
NSK(ナカニシ)¥479,800~税込¥527,780~1個6日以内出荷微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。 精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。 軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
エアー軸受スピンドル
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560空気消費量(NL/min)35ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40軸受種類空気静圧軸受固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)RoHS指令(10物質対応)対応