カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: NSK(ナカニシ)のすべての商品

ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,198~税込¥3,518~1枚翌々日出荷風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)
NSK(ナカニシ)¥2,898~税込¥3,188~1パック翌々日出荷砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
チタン合金用超硬カッター (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,098税込¥3,4081本翌々日出荷難削材加工を目的に設計された独自の刃形状を施した超硬カッターです。刃と刃の間隔を広くチップポケットを小さくして、スムーズな切粉排出を可能にしました。硬さと粘りがある難削材加工時の振動やビビり等の抑制効果も得られます。用途航空宇宙各種部品、各種タービンブレード、ターボエンジン部品の加工に。ステンレス鋼、チタン合金、耐熱鋼等のバリ取りから仕上げ加工に最適です。軸径(Φmm)3全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃径(Φmm)3
ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。軸径(Φmm)6形状ひょうたん最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃径(Φmm)12.7
クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。軸径(Φmm)3
ハイスピード鋼カッター (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。軸径(Φmm)3
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,698税込¥7,3681パック翌々日出荷天然麻繊維を綿布ではさみ積層したコシのある形状変化の少ないバフです。麻独特の天然繊維すき間が研磨時の発熱を抑え研磨焼けを防ぎます。用途研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。トラスコ品番407-7982軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481袋当日出荷研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
セラファイバー砥石チップ
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2
セラファイバー砥石チップ
NSK(ナカニシ)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。用途仕上げ研磨用長さ(mm)50径(Φmm)3
ペンシルセラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥12,980税込¥14,2781パック翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。全長(mm)50
ダイヤモンドセラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm)
NSK(ナカニシ)¥5,098税込¥5,6081パック翌々日出荷研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)、アルミや銅の傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)15
フラップサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,498~税込¥2,748~1パック翌々日出荷研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
スリットフラップサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,598~税込¥3,958~1パック翌々日出荷研磨布に切れ込みがあり、異形加工物でも形状に沿って研磨加工ができるサンダーです。短冊状に切れ込みがあり、研磨布が曲面や凸凹に沿って高能率仕上げを可能にしました。用途バリ取り、キズ取り、塗装前後、さび取り等、表面仕上げ処理に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,098~税込¥3,408~1パック翌々日出荷遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
セラミックダイヤモンド砥石 (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷セラミックボンドを使用し、切れ味と耐久性を兼ね備えたダイヤモンド砥石です。レジンボンドやメタルボンドダイヤと異なり気孔を有し砥粒突出があり、研削性に優れています。一般砥石と同様に砥粒自生作用により切れ味を保ちながら最後まで使い切ることができます。用途フェライト、磁性材料、各種ガラス、貴石、各種ファインセラミックス等の研磨加工。軸径(Φmm)3形状平粒度170#全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)13砥粒ダイヤモンド入数(本)1
ゴム砥石 ダイヤモンドハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥4,898~税込¥5,388~1パック翌々日出荷ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。軸径(Φmm)3形状円筒最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さミディアム
ダイヤモンドホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)
NSK(ナカニシ)¥7,898~税込¥8,688~1パック翌々日出荷ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。形状ホイール穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000入数(枚)10硬さミディアム外径(Φmm)22砥粒ダイヤモンド
セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。軸径(Φmm)3全長(mm)70軸長(mm)30入数(本)1
軸付砥石 (軸径6mm GC 円筒型 グリーン)
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481パック翌々日出荷振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。用途超硬合金、セラミック、ガラス、石材等の一般研削に。トラスコ品番407-0465軸径(Φmm)6形状円筒幅(mm)25粒度120#全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)25砥粒GC結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
使い捨て防塵マスク
NSK(ナカニシ)¥4,198税込¥4,6181袋(5枚)当日出荷手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。用途研磨、研削作業の防塵用に最適です。トラスコ品番162-8543タイプ頭部掛けRoHS指令(10物質対応)対応
コレット CHGグループ
NSK(ナカニシ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。トラスコ品番162-8308全長(mm)33.9内径(mm)Φ0.3
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台欠品中E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
電気モータスピンドル
NSK(ナカニシ)¥639,800~税込¥703,780~1個6日以内出荷BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)最大トルク(N・m)0.5付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
モータ
NSK(ナカニシ)¥359,800~税込¥395,780~1個6日以内出荷外径(Φmm)40最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品スパナ(36):1 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
電気モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個最大出力(W)140外径(Φmm)19.05精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])80000RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A質量(g)700付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥419,800~税込¥461,780~1個6日以内出荷外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
減速器用グリース
NSK(ナカニシ)¥829~税込¥912~1個6日以内出荷用途E3000共用適合機種ARG-011E・ARG-021E・PMR-3005K・PMA-3013K・RAX-271E・RAX-71E
減速器
NSK(ナカニシ)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷用途E3000共用外径(Φmm)30付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル
NSK(ナカニシ)¥959,800~税込¥1,055,780~1個6日以内出荷クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応