886件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波カッター ソニックカッターZERO ハンドピース NSK(ナカニシ)

    超音波カッター ソニックカッターZERO ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    94,980税込104,478
    1個
    6日以内出荷
    コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    用途NRAF-5080用,Xpeed共用,ABT共用ろ過度(μm)0.01
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    用途NRAF-5080用,ABT共用付属品配管用ホース(K-260) : 2mろ過度(μm)0.3
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    用途RG-3004M用付属品配管用ホース(K-260) : 2mろ過度(μm)0.3
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。 フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。
    付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本ろ過度(μm)0.3
  • エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
    形状ストレート精度(μm)2以内(スピンドル振れ)ホース長さ(m)給気2/排気1
  • エアーモータ NSK(ナカニシ)

    エアーモータ

    NSK(ナカニシ)
    99,980税込109,978
    1個
    92日以内出荷
    適合圧力(MPa)0.3~0.5(空気)ホース長さ(m)給気2/排気1
  • 超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V NSK(ナカニシ)

    超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V

    NSK(ナカニシ)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。 デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
    コード長さ(m)2最大出力(W)30(瞬間)発振周波数(kHz)30~48入力電源(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.4付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m)仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアータービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)19.05最高回転速度(min-1)65000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気圧力(MPa)0.4コレット径(Φmm)最大6.35空気消費量(NL/min)175付属品コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット
  • エアータービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアータービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
  • プレストⅡ ユニットボックス NSK(ナカニシ)

    プレストⅡ ユニットボックス

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • ハンドピース NSK(ナカニシ)

    ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。 無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。 特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。 チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。 同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。 柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。 フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
    回転速度(min-1[r.p.m])320000質量(g)71(ホース除く)付属品ホース2m
  • アングルスピンドル NSK(ナカニシ)

    アングルスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速
    付属品スパナ(20×24):1枚/専用コレットレンチ(K-231):1枚/標準付属工具一式RoHS指令(10物質対応)対応
  • アストロ90°アングル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    アストロ90°アングル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用外径(Φmm)30回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側)減速比1/2.67精度(μm)2以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)413付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • iSpeed3コントローラ NSK(ナカニシ)

    iSpeed3コントローラ

    NSK(ナカニシ)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個最大出力(W)150消費電流(mA)0.65(200V)回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000と共用外径(Φmm)22.8回転速度(min-1[r.p.m])出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)減速比1/2.67コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)325付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用外径(Φmm)30減速比1/1.5精度(μm)2以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)580付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    用途E2000と共用外径(Φmm)22.8コレットCHBグループ(Φ0.8~3.175mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密スチールカッター NSK(ナカニシ)

    精密スチールカッター

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1パック(12本)
    当日出荷
    貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
    全長(mm)45質量(g)24適合材貴金属
  • 精密スチール ノコ刃 NSK(ナカニシ)

    精密スチール ノコ刃

    NSK(ナカニシ)
    4,698税込5,168
    1パック(10個)
    当日出荷
    貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。別売マンドレール(37011、37012、37015、37051)に取り付けて使用します。
    刃長(mm)0.1
  • ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ スチール

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材スチール線径(mm)0.1
  • ナイロンブラシ NSK(ナカニシ)

    ナイロンブラシ

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
    形状カップ型毛材ナイロン
  • ナイロンブラシ NSK(ナカニシ)

    ナイロンブラシ

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック(10本)
    当日出荷
    薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
    形状ホイール型幅(mm)1.5毛材ナイロン
  • トップカット砥石 NSK(ナカニシ)

    トップカット砥石

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック(12個)
    当日出荷
    粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
    トラスコ品番477-4043形状カップ砥石(スタンダード)粒度80質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20
  • E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
  • E3000シリーズ 減速機 NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ 減速機

    NSK(ナカニシ)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
    トラスコ品番162-7818減速比1/4質量(g)240名称減速機(7348)許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)15000(出力側)
  • スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)

    スーパーカットインパルス用カップゴム砥石

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(10個)
    当日出荷
    研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
    適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
  • チタンコート超硬カッター NSK(ナカニシ)

    チタンコート超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
  • クラフトダイヤモンドバー  雫 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 雫

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    砥粒ダイヤモンド形状軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
  • クラフトダイヤモンドバー  テーパー先平 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー テーパー先平

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状テーパー先平全長(mm)45質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
  • クラフトダイヤモンドバー  円筒先丸 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 円筒先丸

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    砥粒ダイヤモンド形状円筒先丸軸径(Φmm)3全長(mm)45
  • ラッピングフィルムシート NSK(ナカニシ)

    ラッピングフィルムシート

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    非常に薄く柔軟性があり、ロール状や曲面、スリットなどの精密研磨に最適です。
    長さ(mm)280幅(mm)2202018年トラスコ掲載ページ5 1338
  • ダイヤシート ドット電着 NSK(ナカニシ)

    ダイヤシート ドット電着

    NSK(ナカニシ)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    用途ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。長さ(mm)100幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1278
  • ダイヤ単石ドレッサー NSK(ナカニシ)

    ダイヤ単石ドレッサー

    NSK(ナカニシ)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    一般砥石の目立て、成形用として使用します。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1026質量(g)80
  • 真鍮チップ NSK(ナカニシ)

    真鍮チップ

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して最終仕上げ用のラッピングツールです。
    軸長(mm)402018年トラスコ掲載ページ5 1297
  • チップホルダー NSK(ナカニシ)

    チップホルダー

    NSK(ナカニシ)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    シーナス専用のチップホルダーです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 0257
  • ダイヤフィルムシート NSK(ナカニシ)

    ダイヤフィルムシート

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    強靭なポリエステルフィルムに高分子合成接着剤を用いてダイヤモンド微粒子をコーティングしたシートです。
    長さ(mm)100幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1278