79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状です。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1304
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
2018年トラスコ掲載ページ5 1303
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒ダイヤモンド
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度170 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粒度140 形状ディスク 全長(mm)47 質量(g)12
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 砥粒ダイヤモンド
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番477-3829 厚さ(mm)0.9 質量(g)1 外径(mm)21
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷

粒度140 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44 形状その他 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒ダイヤモンド
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番831-5069 質量(g)560 容量(cc)500
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

仕様油性用 トラスコ品番477-0897 質量(g)540 容量(cc)500
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 形状円筒 粒度170 全長(mm)76 刃長(mm)6
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300 トラスコ品番833-8446 セット内容65021、65022、65023、65024、65025、65026、65027、65028各1本 幅(mm)8 質量(g)51 2018年トラスコ掲載ページ5 1358
1セット(8本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300 幅(mm)8 質量(g)5 2018年トラスコ掲載ページ5 1358
1セット(3本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)2.34
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状円筒 質量(g)8 砥粒ダイヤモンド
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状 粒度100 全長(mm)45 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状砲弾 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。
トラスコ品番475-8951 形状円筒先丸 質量(g)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 砥粒ダイヤモンド 2018年トラスコ掲載ページ5 1203
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 粒度2000 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)42
1セット(3本)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状テーパー 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド 形状 軸径(Φmm)3 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
1パック(3本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3 振動子PZT電歪式 取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式 寸法(Φ×Lmm)最大28×134 質量(g)140(コード除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度100 軸径(Φmm)3 形状円筒 刃長(mm)5 刃径(Φmm)3.5 トラスコ品番829-2693 全長(mm)50 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状円筒 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番476-1081 セット内容ダイヤモンドバー:12801、12803、12805、12807、12809、12811、12813、12815、12817、12819、12821、12823、12825、12827、12828、12832、12833、12836、専用ケース 質量(g)73 砥粒ダイヤモンド
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)