25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)超硬軸CBN軸付砥石
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬カッター
軸径(Φmm)1.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])350000
1セット(5本)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(8本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逆回転(左回転)用カッターです。重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取りなど、幅広い加工に使用できます。左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
用途面取り、バリ取り等の仕上げ研磨に。 2018年トラスコ掲載ページ5 1178
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 カット名称シングルカット
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバー
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度140 軸径(Φmm)3 形状円筒 刃長(mm)5 刃径(Φmm)3.5 トラスコ品番829-2702 全長(mm)50 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

軸径(Φmm)3 刃長(mm)13.0 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 刃径(mm)6.3
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度100 軸径(Φmm)3 形状円筒 刃長(mm)5 刃径(Φmm)3.5 トラスコ品番829-2693 全長(mm)50 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,188 税込2,407
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバー
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○ 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○ トラスコ品番475-9753 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 ピンク 被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。 砥粒PAW 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼 結合度Q
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)