17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)8 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)8 ねじれ角(°)51
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)2.5 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)2.5 ねじれ角(°)51
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)12 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)12 ねじれ角(°)51
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)12 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)12 ねじれ角(°)51
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)12 刃数5 全長(mm)75 刃長(mm)36 表面処理SPWC ねじれ角(°)35/45 刃径(mm)12
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)2.5 表面処理SPWC ねじれ角(°)51 刃径(mm)2.5
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)10 表面処理SPWC ねじれ角(°)51 刃径(mm)10
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)12 表面処理SPWC ねじれ角(°)51 刃径(mm)12
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)1.5 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角(°)51
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)10 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)10 ねじれ角(°)51
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷

最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10 刃数5 全長(mm)75 刃長(mm)30 表面処理SPWC ねじれ角(°)35/45 刃径(mm)10
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)30 表面処理SPWC ねじれ角(°)35/45 刃径(mm)12
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)100 刃長(mm)10 表面処理SPWC コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)35/45 刃径(mm)10
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)1.5 表面処理SPWC ねじれ角(°)51 刃径(mm)1.5
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)12 表面処理SPWC ねじれ角(°)51 刃径(mm)12
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)8 刃数5 全長(mm)60 刃長(mm)24 表面処理SPWC ねじれ角(°)35/45 刃径(mm)8
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)8 表面処理SPWC ねじれ角(°)51 刃径(mm)8
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷