商品豆知識
PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。
寸法(mm)ペン先:0.6
耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂製です。
仕様最大耐圧(38℃時)(MPa):0.52(38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下)
材質PFA(フッ素樹脂)
DNAの長期保存用バイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)
胴径(Φmm)×高さH(mm)12.5×11
アズワン品番2-742-11
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
最高使用温度:260℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別PFA製コイルチューブ
色半透明
フェルールグリップスタイルナットが付いています。
PFA製バイアル等の洗浄用に設計されています。酸による効率的で汚染のない清潔洗浄が出来ます。接液部は全てPFA製です。安全で汚染のない洗浄が出来ます。ビーカー等の加熱と比較して、液体の蒸発量を大幅に削減できます。一度に複数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器です。ホットプレートでの加熱浸漬洗浄後の酸を注出できるポート付で、酸に触れる事はありませんので、安全に取扱いできます。
容量(mL)400
アズワン品番61-8493-77
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
FEP製、最高使用温度:200℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別FEP製コイルチューブ
色半透明
高圧使用の際にチューブの飛び出しを防止するため、コネクターに引っ掛かるようにチューブの接続箇所に円周状に溝を付けます。
種別グルービングカッター
蒸発側:外面が平滑なためヒーティングテープでの効率的な加熱が可能です。蒸発側はヒーティングテープ巻き付け時に密着しやすい滑らかな平面仕上げ。冷却側:継ぎ目のない冷却水循環用のコイルチューブが内部に組み込まれています。
DIN(ドイツ工業規格)、EN(欧州規格)、ISO1042でクラスAの精度です。捻蓋付。
種別メスフラスコ
仕様蓋タイプ(mm):58
アズワン品番61-8492-20
1個
¥109,000
税込¥119,900
4日以内出荷
ステンレス製支持プレート・ボルト・ナットで構成されています。
仕様最大耐圧(38℃時)(Pa):0.34M(50PSI)ジャー用オプション品
アズワン品番61-8489-70
1個
¥159,000
税込¥174,900
4日以内出荷
径25mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン別売。
低圧移送用です。チューブの挿入は、片方は蓋上面まで、もう片方は容器内部まで差し込み可能です。ポートをふさぐ密閉用キャップもございます(別売)。
90°の曲げ接続用。
チューブ⇔NPTねじ接続用。FNPTねじのコネクターは、MNPTねじのコネクターに取り付けてチューブ接続用に使用できます。
直接ホットプレート・マイクロウェーブオーブンでの使用が可能、迅速なサンプル溶解を進めることができます。常に専用蓋(別売)と容器を合わせてご用命ください。耐圧を高めるため、のこぎりの歯のように、鋭角にねじが切られている「のこ歯状ねじ」の捻蓋が採用されています。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチセット(別売)で組立ててください。※蒸解作業には危険が伴います(特にマイクロウェーブオーブンでの作業時)。正しい用法、安全準備、事前試験のもとに作業を進めてください。
容量(mL)120
同社(ザビレックス)製のカラム構成容器等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成容器と違い、カラム構成部品には底がなく筒状になっており、容器の延長用に使用します。コネクター(730-0502)を使用することで、構成部品を連結させることが可能です。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。カラム構成部品で組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
375mlのインピンジャーに使用できます。
同径チューブ接続用。
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。
仕様クランプ材質(Pa):0.07M(10PSI)
アズワン品番61-8491-74
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
異径チューブ接続用。
チューブを固定するナットが付属しています。
375mlのインピンジャーの外径1/2"チューブ接続用ポートを、内径2.3mmにします。
外径1/2"
アズワン品番61-8490-84
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
チューブ⇔NPTねじ接続用。MNPTねじのコネクターは、容器・蓋に取り付けてチューブ接続用に使用できます。
注出口成型タイプです。熱伝導性を高めるために外底が平面になっています。
同社(ザビレックス)製のカラム構成部品等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成部品と違い、カラム構成容器には底があります。使用温度範囲:-200℃~+260℃。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てたカラム構成容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
使用温度範囲:-200℃~+260℃。ブロックダイジェスチョン用にデザインされたPFA製チューブです。側壁が薄肉のため熱伝導性に優れています。
ジャー捻蓋の締め付けに使用します。ポリプロピレン製。
情報記入用のタブ(インデックス)を差し込めます。(タブ別売)
径90mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。
使用温度範囲:-200℃~+260℃。外底平面のためホットプレートなどでの熱伝導に優れています。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込める上面凹状蓋や液体移送用蓋もございます(別売)。バイアル用トレーもございます(別売)。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ