86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。 精度(%)(トルク)±3
1本ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り 目盛板径(Φmm)78 負荷方向左右
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。充電式ですので持ち運びに便利です。デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。精度は±1%+1digitを保証します
電源充電式 最小読取値0.1 cN・m トルク測定範囲(cN・m)3~800 モードTRACK PP PD
1台ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式で屋外でも使用可能です。 トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。 トルク測定範囲(cN・m)3~800 仕様電源充電式 材質スチール 質量(kg)1.8 出力データー出力:USB出力・デジマチック出力 最小表示0.1cN・M 連続使用時間(時間)約12 充電時間(時間)約3
1台ほか
169,800 税込186,780
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ 置針付
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。 置針タイプです。
1個ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH トラスコ品番808-6081 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)14×8-9-10-11-12-13-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH トラスコ品番808-6082 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)14×17-19-21-22-23-24-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

KANON(中村製作所)トルクゲージ
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。
寸法(mm)134 質量(g)600 寸法L1(mm)100 外径(Φmm)63 寸法L2(mm)73 目盛板径(Φmm)53 チャック径(Φmm)1~8.5
1個ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。 精度±1目盛
1本ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージN9-2-SGK
RoHS
最小読取値2cN・m チャック径(Φmm)Φ1~8.5
1本ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は三方チャック(金属製)で被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。 目盛面が正面と側面に付いてます。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締付けに最適。 全長(mm)106 質量(g)290 チャック能力(mm)Φ1~6.5 最小目盛5mN・m 測定範囲(mN/m)左・右20~240
1本ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
RoHS
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形 電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 精度(%)±1 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途締め付け用 負荷方向左右
1台ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH トラスコ品番808-6079 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)12×9-10-11-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

KANON(中村製作所)トルクゲージ置針付
小型、軽量ですから持ち運びに便利です。先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。段付の目盛面ですので、目盛面に傷がつきにくい構造になっております。左右どちらの方向でも、測定することができます。目盛面が正面と側面についていますので測定姿勢を問わずに測定できます。精度は±3%まで保証します
最小目盛(cN・m)2 トルク測定範囲(cN・m)10~90 チャック径(Φmm)1~8.5 サイズ(mm)134
1個ほか
61,980 税込68,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ。左右両用で一般・検査用どちらも使用できます。ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております。締め付け後、手元でピーク値の確認ができる置針付
全長(mm)955 角ドライブ(mm)19.05(3/4”) 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)40~420 最小目盛(N・m)10
1本ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ。左右両用で一般・検査用どちらも使用できます。ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております。置針付タイプ 「N-TOK-G」も有ります
全長(mm)955 角ドライブ(mm)19.05(3/4”) 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)40~420 最小目盛(N・m)10
1本ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz) 精度±1%+1digit モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5~35
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit 最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1 コード長さ(cm)50(カール部分) トルク調整範囲(cN・m)50~500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷

適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH トラスコ品番808-6080 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)12×6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH トラスコ品番808-6083 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)14×27-29-30-32-36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

精密な数値を要求されるトルクドライバー、トルクゲージの測定に最適。 トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。 充電式ですので、持ち運びに便利です。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 (C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGKのトルク精度検査が可能です。
仕様トルク測定範囲 3~800mN・m 精度±1%+1digit 最小目盛最小読取値 0.1mN・m
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

適合KDTA-N300SVH トラスコ品番808-6077 寸法(mm)22×27-30-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH トラスコ品番808-6076 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)12×5.5-6-7-8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

適合KDTA-N300SVH トラスコ品番808-6084 寸法(mm)22×19-22-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

適合KDTA-N300SVH トラスコ品番808-6078 寸法(mm)22×36-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 作業のスピードアップ省力化に役立ちます どなたでも容易に操作できます 精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス モードTRACK P.A P.B
1台ほか
209,800 税込230,780
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~240 最小トルク(N・m)200 最大トルク(N・m)5 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス 角ドライブ(mm)14六角 最小読取値0.1N・m トルク測定範囲(N・m)(左右)5~200
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)