- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- NACHI(不二越)
- 10ページ目
10ページ目: NACHI(不二越)のすべての商品
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146
寸法B(mm)118.5
寸法C(mm)52
寸法D(mm)23
寸法E(mm)52.5
寸法F(mm)19
寸法G(mm)35
寸法H(mm)70
寸法J(mm)40
寸法K(mm)32
寸法L(mm)63
寸法M(mm)36
最高使用圧力(MPa)21
仕様レデューシングバルブ
質量(kg)3.3
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁
通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LE(mm)30
寸法LF(mm)15
寸法LH(mm)10
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]
バルブ種類方向制御弁
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類方向制御弁
こんなお得な商品も!
ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
厚さ(mm)0.65
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
タイプPB
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
表面処理AG(TiAlN)コート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
公差(mm)+25~0
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
ねじれ角標準
公差(mm)+0.020~0
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)110
シャンク径(Φmm)20
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
シャンク径(Φmm)16
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)80
刃長(mm)22
シャンク径(Φmm)12
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)70
刃長(mm)18
シャンク径(Φmm)10
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.025
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.025
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般鉱物性作動油
フランジINフランジ:IH03J-100160 1個OUTフランジ:IH03J-100120 1個
ボルトINフランジ:TH-12×60 4個OUTフランジ:TH12×60 4個
プラグTPHA-1/4 1個
OリングINフランジ:IB-G60 1個OUTフランジ:IB-G50 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-12 4個
フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個
ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個
プラグTPHA-1/4 2個
OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
フランジINフランジ:IH03J-100040 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個
OリングINフランジ:IB-P22 1個OUTフランジ:IB-P22 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-8 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
ボルトINフランジ:TH-8×45 4個OUTフランジ:TH8×45 4個
プラグTPHA-1/4 2個
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65
工具材料超硬
コーティングREVOD
ねじれ角(°)30
シャンク径(mm)3
適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40
突き出し長さ(mm)【基準】30P
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
その他【ギャッシュランド】G
刃数4
全長(mm)50
工具材料超硬
コーティングREVOM
ねじれ角(°)30/33
適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30
突き出し長さ(mm)【基準】20P
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
その他【ギャッシュランド】G
刃数2
全長(mm)50
工具材料超硬
コーティングREVOM
ねじれ角(°)30/35
適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30
突き出し長さ(mm)【基準】20P
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50
工具材料超硬
コーティングREVOD
ねじれ角(°)30
シャンク径(mm)3
適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30
突き出し長さ(mm)【基準】20P
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65
工具材料超硬
コーティングREVOD
ねじれ角(°)30
シャンク径(mm)3
適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40
突き出し長さ(mm)【基準】30P
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50
工具材料超硬
コーティングREVOD
ねじれ角(°)30
シャンク径(mm)3
適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30
突き出し長さ(mm)【基準】20P
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65
工具材料超硬
コーティングREVO D
許容差シャンク径:h6
ねじれ角(°)30
直径許容差h7
突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬
コーティングREVO D
許容差シャンク径:h7
ねじれ角(°)25
突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬
コーティングREVO D
許容差シャンク径:h7
ねじれ角(°)25
突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50
工具材料超硬
コーティングREVO D
許容差シャンク径:h6
ねじれ角(°)30
直径許容差h7
突き出し長さ(mm)20
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです
全長(mm)400
溝長(mm)200
直径(mm)9
1本
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷