727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状両側シールド 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 刃数4 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇 材質超硬 先端角(°)135 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング ねじれ角(°)30
1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状両側シールド 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)47 内径d(Φmm)30 幅T(mm)11 呼び番号51106 基本静定格荷重Coa(N)42000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300 許容回転速度(min-1) 油潤滑6500
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)28 内径d(Φmm)12 幅T(mm)11 呼び番号51201 基本静定格荷重Coa(N)19000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600 許容回転速度(min-1) 油潤滑8500
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)30 内径d(Φmm)17 幅T(mm)9 呼び番号51103 基本静定格荷重Coa(N)18200 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000 許容回転速度(min-1) 油潤滑9100
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)25 幅T(mm)11 呼び番号51105 基本静定格荷重Coa(N)37000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4600 許容回転速度(min-1) 油潤滑6900
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)75 幅T(mm)27 呼び番号51215 基本静定格荷重Coa(N)209000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1800 許容回転速度(min-1) 油潤滑2700
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:プレス保持器 タイプ円筒穴 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)30 呼び番号22206 基本動定格荷重Cr(N)84500 基本静定格荷重Cor(N)65000 軌道輪形状自動調心ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000 許容回転速度(min-1) 油潤滑7500
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シール接触両側 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
559 税込615
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)【保持器】鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状両側シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます 仕様【内輪内径】1/12テーパ 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シール接触両側 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
259 税込285
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)【保持器】鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)【保持器】鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)50 内径d(Φmm)30 幅T(mm)14 呼び番号2906 基本静定格荷重Coa(N)42000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700 許容回転速度(min-1) 油潤滑5600
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
仕様●Fw:55●保持器:プレス保持器 形状NU形 外径D(Φmm)85 内径d(Φmm)45 呼び番号209 基本動定格荷重Cr(N)46000 基本静定格荷重Cor(N)47000 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7500 許容回転速度(min-1) 油潤滑9000
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
仕様●Fw:101.8●保持器:プレス保持器 形状NU形 外径D(Φmm)150 内径d(Φmm)85 呼び番号217 基本動定格荷重Cr(N)120000 基本静定格荷重Cor(N)140000 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300 許容回転速度(min-1) 油潤滑5000
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
仕様●Fw:95.5●保持器:プレス保持器 形状NJ形 外径D(Φmm)160 内径d(Φmm)75 呼び番号315 基本動定格荷重Cr(N)190000 基本静定格荷重Cor(N)205000 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3800 許容回転速度(min-1) 油潤滑4800
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。・ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝動装置の軸受として適しています。
仕様保持器:プレス保持器 質量(g)140 タイプ円筒穴 外径D(Φmm)47 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1(最小) 内径d(Φmm)20 面取寸法r1(mm)- 呼び番号2204 面取寸法rs(mm)- 基本動定格荷重Cr(N)12600 基本静定格荷重Cor(N)3300 JIS等級0 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 許容回転速度(min-1) 油潤滑17000
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 刃数2 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d50 B20 備考プレス保持器 タイプ標準 呼び番号7210 基本動定格荷重Cr(N)41000 基本静定格荷重Cor(N)31500 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)30° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300 許容回転速度(min-1) 油潤滑8500
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d70 B35 備考プレス保持器 タイプ標準 呼び番号7314 基本動定格荷重Cr(N)125000 基本静定格荷重Cor(N)94000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)30° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d45 B19 備考プレス保持器 タイプ標準 呼び番号7209 基本動定格荷重Cr(N)39500 基本静定格荷重Cor(N)28800 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)30° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7000 許容回転速度(min-1) 油潤滑9200
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d95 B32 備考プレス保持器 タイプ標準 呼び番号7219 基本動定格荷重Cr(N)126000 基本静定格荷重Cor(N)112000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)30° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3400 許容回転速度(min-1) 油潤滑4500
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d35 B17 備考プレス保持器 タイプ標準 呼び番号7207 基本動定格荷重Cr(N)29700 基本静定格荷重Cor(N)20000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)30° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8500 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d80 B39 備考プレス保持器 タイプ標準 呼び番号7316 基本動定格荷重Cr(N)147000 基本静定格荷重Cor(N)119000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)30° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600 許容回転速度(min-1) 油潤滑4800
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d30 B19 備考プレス保持器 タイプ標準 呼び番号7306 基本動定格荷重Cr(N)33500 基本静定格荷重Cor(N)22400 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)30° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9000 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。・一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重および、モーメント荷重を同時に受けることができます。
仕様保持器:プレス保持器 d55 タイプ開放形 D100 呼び番号5211 基本動定格荷重Cr(N)67500 基本静定格荷重Cor(N)56500 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4500 許容回転速度(min-1) 油潤滑6300
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。・一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重および、モーメント荷重を同時に受けることができます。
仕様保持器:プレス保持器 d50 タイプ開放形 D90 呼び番号5210 基本動定格荷重Cr(N)54500 基本静定格荷重Cor(N)44500 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑6700
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。・一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重および、モーメント荷重を同時に受けることができます。
仕様保持器:プレス保持器 d45 タイプ開放形 D100 呼び番号5309 基本動定格荷重Cr(N)76500 基本静定格荷重Cor(N)56500 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑6700
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。・一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重および、モーメント荷重を同時に受けることができます。
仕様保持器:プレス保持器 d65 タイプ開放形 D120 呼び番号5213 基本動定格荷重Cr(N)89000 基本静定格荷重Cor(N)77000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。・一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重および、モーメント荷重を同時に受けることができます。
仕様保持器:プレス保持器 d60 タイプ開放形 D110 呼び番号5212 基本動定格荷重Cr(N)76000 基本静定格荷重Cor(N)62000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300 許容回転速度(min-1) 油潤滑5600
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。・一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重および、モーメント荷重を同時に受けることができます。
仕様保持器:プレス保持器 d20 タイプ開放形 D47 呼び番号5204 基本動定格荷重Cr(N)20000 基本静定格荷重Cor(N)12700 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑14000
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷