材質超硬コーティング
刃数4
表面処理GS(TiAlN)コート
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)40
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)40
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金
刃数4
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)4
ねじれ角標準
鉄、ステン、アルミ対象のエンドミルです。
用途フライス盤専用です。
仕様2枚刃
材質HSS-Co(コバルトハイス)
タイプ鉄・ステン・アルミ
ねじれ角(°)30~35
適合工具フライス盤
加工形状平面・側面・溝・傾斜切り込み
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
刃数4
表面処理SG(TiCN)コート
ねじれ角標準
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数2
表面処理SG(TiCN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
材質超硬
表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
材質超硬
表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
材質超硬
表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
材質超硬
表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ