ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)
UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ)
小型、軽量コンパクト設計
新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現
新開発レバー採用で長寿命
防塵、耐水性構造(IT66)
簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易
スクリューレス端子台採用により配線作業が容易
内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
接続口径Rc1/4
取付自由
質量(g)550
形式CE
定格250VAC、3A:125VAC、5A
適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029
使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油
保証耐圧力(MPa)50
防塵防水性能IP66
耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)
周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)
最高使用頻度(回/min)60(電気的)
機械的寿命1000万回以上
繰返し精度(%)±2F.S
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
吐出口径Φ32
質量(kg)62
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向右回転(軸端より見て)
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌日出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向右回転(軸端より見て)
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向左回転(軸端より見て)
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般鉱物性作動油
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])500~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向右回転(軸端より見て)
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
種類ギヤポンプ
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般鉱物性作動油
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])500~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向左回転(軸端より見て)
関連キーワード