カテゴリ
- バイク部品(150)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- モノタロウ(9)
- SHIFTUP(シフトアップ)(336)
- 三京ダイヤモンド工業(169)
- DAYTONA(デイトナ)(64)
- TAKEGAWA(武川)(52)
- OVER RACING(50)
- トップ工業(38)
- MAD MAX(マッドマックス)(38)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(34)
- BAHCO(バーコ)(33)
- エスコ(30)
- ユフ精器(25)
- KITACO(23)
- スーパーツール(21)
- TRUSCO(21)
- 雅(17)
- SK11(16)
- IREGA(15)
- フジ矢(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(140)
「monki」の検索結果

YD28用可変マニホールド モンキー用
Gクラフト(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。 二つの切削部品を溶接した商品になっています。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。 ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。 ガスケット、専用ボルト付属。 ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 ※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。 ※イグニッションコイルを変更する必要があります。 ※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 タペットフィンカバー
Gクラフト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷放熱性に優れたデザインのフィン付きのタペットカバーです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 サスペンションフック
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷サスペンション固定部を使用しスタンドフックを掛けられるようになります。材質A2017、SUS303ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)M10適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ビレットジェネレーターカバーガード
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ジェネレーターカバーを保護し転倒時の破損、オイル漏れを防ぎます。材質A5083材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 グラブバー
Gクラフト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷車体の取り回しに便利なグラバーです。材質SS400表面処理パウダーコートブラック適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 リアキャリア
Gクラフト¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷軽量でスタイリッシュなキャリアです。材質A5052(キャリア部分)、SS400(ステー)耐荷重(kg)推奨:3表面処理シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー)全長×幅W(mm)キャリア:200×200適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 クラッチカバー
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷ケースの保護とドレスアップをします。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 アクスルカラー
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981セット7日以内出荷ホイール脱着時の脱落を防止するためつばが付いたアクスルカラーです。材質A6061材表面処理各色アルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ヒールプレート
Gクラフト¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷踵のスレによるフレームの塗装剥げ等を抑えつつ、ホールド性を向上させます。材質A5052材表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用バックステップ
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷日常のライディングや、ツーリングでより扱いやすいを目的に開発されたバックステップキットです。 様々なライダーの体格にフィットするように3ポジションにしました。 バック、アップしすぎないステップ位置は足が窮屈になりすぎず、ライディングが楽しくなります。表面処理各色アルマイト仕上げ機能75mmバック/15mmアップ、85mmバック/20mmアップ、95mmバック/25mmアップ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 フィラーキャップ
Gクラフト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷アルミ削り出しのおしゃれなオイルフィラーキャップです。材質A6061材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 エンジンキャップ
Gクラフト¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷アルミ削り出しのおしゃれなエンジンキャップです。材質A6061材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ハンドルクランプ
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷左右で連結し剛性に優れたハンドルクランプです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 テールランプカバー
Gクラフト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷テールランプのドレスアップと破損を抑制します。材質A5052材表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットステップカバー
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷純正のゴムのフニャフニャした感触からダイレクトなビレットへ変更。 ポジション5mmアップ、5mmバック。 抜群のグリップ感とポジションは様々なライディングシーンで活躍します。材質A2017表面処理化研ブラック適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットブレーキペダル
Gクラフト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットチェンジペダル
Gクラフト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。 そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。材質A2017、A5083表面処理化研シルバー適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ビレットライトステー
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ヘッドライト周りのドレスアップに使えるアルミ削り出しのライトステーです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
12Vモンキー用リアキャリア タイプ2
Gクラフト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。RoHS指令(10物質対応)対応
モンキースイングアームワイドモノショック
Gクラフト¥56,980税込¥62,6781本7日以内出荷モンキー用スイングアームのワイド幅(ワイドハブ用)スイングアームは、幅187190mmで製作されたスイングアームです。 モンキー純正ハブが使用できるように、専用カラーが付属しております。 ディスク化の際は39048のワイドリアディスクハブを使用することができます。 ディスク仕様の際はブレーキ止めの長さを、25mmにする必要があります。 (指定がない場合はドラムでの制作です) 強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。 8-4.0J装着の際は、フロントに4mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー4mmが必要になります。 10-4.0装着の際は、フロントに7mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー8mmが必要になります。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは4.0Jまで装着可能です。 ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。 (通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様) ※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください。
モンキー125用 サービスホールキャップ
Gクラフト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷アルミ削り出しのおしゃれなサービスホールキャップです。材質A6061材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 ビレットチェーンアジャスター
Gクラフト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷剛性に優れ、足回りを豪華に魅せる削り出しのチェーンアジャスターです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125 サイドカバーマウントプレート
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷純正マフラーを外した際に取り付けるサイドカバーステーです。材質SS400表面処理パウダーコートブラック適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 ビレットリアマスターキャップ
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷アルミ削り出しのおしゃれなリアマスタータンク用のキャップです。材質A6061表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用スイングアーム STD +0cm
Gクラフト¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷モンキー125の純正スイングアームと同じ幅で製作されたアルミスイングアームです。 純正キャリパー、純正ブラケット取り付け可能です。表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応![[モンキー] トラススイングアーム モノ ディスク専用 Gクラフト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53851578-200428-02.jpg)
[モンキー] トラススイングアーム モノ ディスク専用
Gクラフト¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷スイングアームパイプ部分をトラス形状で構成したGクラフトの「トラススイングアーム」。通常のスイングアームには無い、独特のスタイルを演出できます。モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167mm-170mm)で製作されたスイングアームです。(ワイド幅ピボット部のカラーはベアリングに圧入しカラーが脱落しない設計になっています。チェーン引きは専用設計でメインパイプとの連結部分はボルト(SCM435)での連結になっています。後ろ引きのチェーン引きを標準設定することによりチェーン調整が容易に行えます。スタンドフックが標準設定になっており、メンテナンススタンドが使用できます。仕上+20cm車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 リア キャリパーサポート カニブレンボ用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ブレンボ2potカニキャリパーをリアに装着できるサポートです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 フロント キャリパーサポート カニブレンボ用
Gクラフト¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷ブレンボ2potカニキャリパーをフロントに装着できるサポートです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+4cmモンキーハブ用
Gクラフト¥77,980税込¥85,7781本7日以内出荷ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。 ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。 サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。 (通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。) 参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ディスク編
モンキー125用スタビ付きスイングアーム ノーマル長 スタンダード
Gクラフト¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷標準のスイングアームにスタビパイプを追加した仕様です。 補強パイプはスイングアーム同様の7N01材のパイプを使用しています。 補強を追加することでスイングアームの剛性を高めることができます。仕様純正キャリパー・純正ブラケット取り付け可能、エキセントリック加工不可、上スタビ変更不可材質7N01、A5083材厚さ(mm)3寸法(mm)42×32適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー用 ステムキット(Φ30フォーク用)199-40 ハンドルクランプ仕様
Gクラフト¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷既存のステムキットをフルリニューアル。 形状、現代のスタイル、ニーズに合うように設計を行いました。 ハンドルクランプのボルトはテーパーボルトを採用 跨った際、一番見る場所だからこそデザインにも拘りました。 ハンドルクランプ位置は前後10mmの調整が可能としました。 ハンドルを手前に寄せた状態であれば、フォークの突き出しを多くできます。 メーター取り付け穴は、M6ピッチ59mm、M8ピッチ110mmと2通りの装着方法ができるようにしました。 アンダーブラケットはステム前面からの切削を行い、意匠と剛性を両立させました。 従来のステムキットからフォーククランプ部の厚みと、固定方法もM8ボルトからM5ボルトへ変更しました。 ステムナットは様々な車両にマッチングするように従来のハードアルマイト使用からブラックアルマイトへ変更しました。 専用アクスルシャフト付属。
モンキー125用 カムカバー
Gクラフト¥9,898税込¥10,8881個10日以内出荷放熱性に優れたデザインのフィン付きカバーです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー系 リアスプロケット 36丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種モンキー、モンキーFI、ゴリラ、モンキーバハ
モンキー系 リアスプロケット 35丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種モンキー、モンキーFI、ゴリラ、モンキーバハ
モンキー系 リアスプロケット 32丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種モンキー、モンキーFI、ゴリラ、モンキーバハ
モンキー系 リアスプロケット 33丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種モンキー、モンキーFI、ゴリラ、モンキーバハ
モンキー系 リアスプロケット 37丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種モンキー、モンキーFI、ゴリラ、モンキーバハ
モンキー系 リアスプロケット 34丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種モンキー、モンキーFI、ゴリラ、モンキーバハ






























![[モンキー] トラススイングアーム モノ ディスク専用 Gクラフト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53851578-200428-02.jpg)