カテゴリ

  • バイク部品(25)
絞り込み
ブランド
  • ZETA
  • AFAM(アファム)(19)
  • ATHENA(アテナ)(14)
  • X.A.M(9)
  • Vesrah(9)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(7)
  • DRC(ダートフリーク)(6)
  • brembo(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • Twin Air(5)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(5)
  • SUNSTAR(サンスター)(4)
  • MOTO MASTER(モト マスター)(4)
  • K&N(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • Selle Dalla Valle(4)
  • FMF(エフエムエフ)(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yz250f」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミボルトセット 外装用 ブルーE F7992 ZETAアルミボルトセット 外装用 ブルーE F7992ZETA
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F7992適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ250F
用途【旧品番】ZE88-5666
ラバーキラー ブルーE F4603 ZETAラバーキラー ブルーE F4603ZETA
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F4603販売備考:旧 ZE37-0341適合情報:ヤマハ[YAMAHA] WR450F 16-ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 14-ヤマハ[YAMAHA] WR250F 15-ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 14-ヤマハ[YAMAHA] YZ450FX 16-ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 15-
スタビライザー SX F4598 ZETAスタビライザー SX F4598ZETA
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F4598適合情報:ヤマハ[YAMAHA] WR450F 16-18ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 14-17ヤマハ[YAMAHA] WR400F 16-18ヤマハ[YAMAHA] YZ400F 14-17ヤマハ[YAMAHA] WR250F 15-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 14-18ヤマハ[YAMAHA] YZ450FX 16-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 15-18
用途【旧品番】ZE33-3103
テフロンスロットルチューブ OPEN F5156 ZETAテフロンスロットルチューブ OPEN F5156ZETA
859税込945
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F5156適合情報:カワサキ[KAWASAKI] KX450F 06-12/14-18カワサキ[KAWASAKI] KX250F 04-12/14-18スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-06/08-18スズキ[SUZUKI] RM-Z250 04-06ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 98-13/16-18ヤマハ[YAMAHA] WR250R 07-17ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17ヤマハ[YAMAHA] XT250X 06-17ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-11スズキ[SUZUKI] RMX450Z 10-17
用途【旧品番】ZE45-8101
スタビライザー SX F4597 ZETAスタビライザー SX F4597ZETA
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F4597適合情報:ヤマハ[YAMAHA] WR450F 07-09ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 06-08ヤマハ[YAMAHA] WR400F 07-09ヤマハ[YAMAHA] YZ400F 06-08ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-09ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 07-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 06-08ヤマハ[YAMAHA] YZ125 07-18ヤマハ[YAMAHA] YZ125X 17-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250X 16-18タイプ:SX色[カラー]:スタビライザー SXサイズ:幅(W):100mm材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理内容量[数量]:1ハンドル径:大径バー:28.6mm備考:専用ボルト付属
用途【旧品番】ZE33-3100適合主な適合車両:YZ125/250 07-13/YZ250F 06-08/YZ400/450F 06-08/WR250/450F 07-09材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)100スタビライザー SX備考専用ボルト付属タイプSXハンドル径(Φmm)大径バー:28.6入数1
スロットルチューブ STD ZETAスロットルチューブ STDZETA(5件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
リボルバーシフトレバー ZETAリボルバーシフトレバーZETA(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から10日以内出荷
スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
ケースセーバー カバー付 ZETAケースセーバー カバー付ZETA(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から21日以内出荷
強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
テフロンスロットルチューブ OPEN F5164 ZETAテフロンスロットルチューブ OPEN F5164ZETA
859税込945
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F5164適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 97-18ヤマハ[YAMAHA] YZ125 97-18ヤマハ[YAMAHA] YZ125X 17-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250X 16-18
用途【旧品番】ZE45-8109
ピボットレバー CP クラッチ ZETAピボットレバー CP クラッチZETA(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
エンジンプラグ ZETAエンジンプラグZETA(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ合金を高精度マシン加工した後に、カラーアルマイト処理を施したエンジンプラグ。整備性の向上、軽量化にもなるドレスアップパーツ。モトクロッサー用、トレール用をラインナップ。
鍛造シフトレバー ZETA鍛造シフトレバーZETA(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
純正シフトレバー形状に合わせたオフセット±0mmタイプ。アーム部に鍛造A2014材を使用し、高強度・耐久性に優れる。チップ部は高精度に切削加工後、滑り止めローレット加工を施す。
ブレーキリザーバーカバー ZETAブレーキリザーバーカバーZETA
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ合金をCNC加工した後に、カラーアルマイト処理を施す。美しい仕上がりは簡素なブレーキリザーバーを華麗に彩る。ロード用、トレール用、KTMブレンボ・マグラ用もラインナップ。
RSL ロワーリングリンク ZETARSL ロワーリングリンクZETA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
オフロードでの走行性能を損なわず足つき性を向上。車種専用で純正のリンクロッドと交換するだけのボルトオン設計。材質に7000系アルミ合金を使用し、高精度切削加工を施す。ベアリング、ダストシールは装着済み。
ワイドフットペグ クロモリ ZETAワイドフットペグ クロモリZETA
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
ワイドフットペグ クロモリ排泥性に優れたデザインで、バランスよく配置した歯や前後幅50mmの踏面により、安定したライディングをサポート。Mid ・ High(Midよりも5mm高い) ・ Low(Midよりも5mm低い)の3タイプを設定。ライダーの体系や好みに合わせて選べる。素材は高い強度と耐久性に優れるクロモリ鋼を採用。
タイプMid適合車種YZ/WR250F/450F'06-、YZ125/250'06-車種KLX230
ピボットレバー FP クラッチ ZETAピボットレバー FP クラッチZETA
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ピボットレバーCP Mタイプをベースにレバーアーム鍛造化。よりモトクロス・エンデューロなどオフロードレースに特化。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。軽量化と高精度を追求し、レバーアダプター部は全面CNC加工を施す。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
タイプFP Mタイプ
ドライブカバー ZETAドライブカバーZETA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
純正品と比較して強度、メンテナンス性が向上。また、マディー走行時の泥噛みを軽減する。アルミ合金をCNC加工し、カラーアルマイトを施す。エンジン周りを鮮やかにドレスアップ。
ラバーキラー ZETAラバーキラーZETA
2,198税込2,418
1セット
6日以内出荷
ラバーマウント方式トップクランプのラバーを、高剛性アルミパーツに変更することで転倒時のハンドルバークランプの「ねじれ」を防ぐ。また、ハンドルバークランプの取付部分の高剛性化につながり、ハンドリングがよりダイレクトになる。4個1セット。
オイルフィラーキャップ ZETAオイルフィラーキャップZETA(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
開閉には14mmレンチを使用。パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。
ピボットレバーセット FP 3フィンガー ZETAピボットレバーセット FP 3フィンガーZETA
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
ピボットレバーFPにカラーアルマイト処理を施したブレーキ/クラッチレバーのセット。各メーカーのレーサー用3フィンガータイプをラインナップ。
種別3フィンガー
ラジエターガード ZETAラジエターガードZETA
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
ZETA ラジエターガード3mm厚のアルミプレートと直径12mmのアルミシャフトを使用。 補強リブを設けたプレートとアルミシャフトにより横からの衝撃を受けやすいラジエターを強固に守る。
厚さ(mm)アルミプレート:3直径(Φmm)アルミシャフト:12
トリガーブレーキペダル ZETAトリガーブレーキペダルZETA(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
2段階のポジション選択と可倒式チップを装備したブレーキペダル。アーム部は純正に近いなめらかな形状を実現し、鍛造製A2014材を採用することで高強度・耐久性にも優れる。チップ部分はA7079材を使用し、高精度マシン加工後、カラーアルマイト処理を施す。チップピン・ボルト・スプリングには錆びにくいステンレスを採用する。
チェーンガイド ZETAチェーンガイドZETA(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。 衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。 チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。 進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。 ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。
ハンドガードマウント サイドタイプ ZETAハンドガードマウント サイドタイプZETA(10件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。
用途側方(前側)2本止めタイプ材質アルミニウムチタンカラー取付ピッチ(mm)16~30主な適合車種CRF250/450R/X YZ125/250 YZ250F/450F WR250F/450F WR250R/X KX250F RMZ250/450 DRZ400S/SM SEROW250
RSL アジャスタブルリンクキット ZETARSL アジャスタブルリンクキットZETA
22,980税込25,278
1セット
11日以内出荷
アタッチメントの位置を回転させて、リンクロッドの軸間距離を変更することでシート高の調整が可能。リンクのレバー比も変わるため、コースコンディションにあわせてリヤサスペンションの動作も調整できる。ローダウン(ソフト)5段階、スタンダード、ハイリフト(ハード)1段階の合計7段階を設定。ベアリング、ダストシールは装着済みで、純正リンクロッドと交換するだけのボルトオン設計。素材に7000系アルミ合金を使用し、高精度切削加工した後、カラーアルマイト処理を施す。