7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)グリップ用折りたたみユニット
グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。 グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1/1.25(M/M1) 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目/並目(M/M1) 寸法P(mm)6 寸法M(mm)M6 寸法d1(mm)10.5 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5 寸法M1(mm)M8 寸法Lf1(mm)12.7
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ
折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
寸法A(mm)21.5 寸法d(mm)20 寸法Lf(mm)5.5 寸法M(mm)M6 寸法x(mm)13.5 ねじピッチ1 ねじ規格並目 材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ
折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目 寸法M(mm)M6 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5
1個
8,988 税込9,887
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)