リニアシャフト用。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:シャフトをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
[[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし、(キャップ)SUS303
寸法H(mm)6
寸法A(mm)54
寸法X(mm)22
寸法B2(mm)15
寸法A1(mm)15
寸法H1(mm)31.5
寸法B1(mm)37
寸法G(mm)M5
寸法A2(mm)5
寸法B3(mm)11
適合シャフト径(Φmm)16
保持トルク(N・m)5.2
保持力(N)650
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70
制御方式空気圧・常時開
呼び【適合レール】#15~#25
最高使用圧力(MPa)0.65
応答時間(秒)最大0.06
寿命【クランプ】100万回
最低使用圧力(MPa)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。
空気圧供給時:クランプを解放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70
制御方式空気圧・常時閉
呼び【適合レール】#15~#25
最高使用圧力(MPa)0.65
応答時間(秒)最大0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.55(開放)
プラスコネクション不可
リニアシャフト用。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。
リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし
寸法H(mm)6
寸法A(mm)54
寸法B(mm)56
寸法X(mm)22
寸法B2(mm)15
寸法A1(mm)15
寸法H1(mm)31.5
寸法B1(mm)37
寸法G(mm)M5
寸法A2(mm)5
寸法B3(mm)11
適合シャフト径(Φmm)16
スリムタイプ。
ブレーキ機構つき。
テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。
LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
寸法A1(mm)20
寸法B3(mm)20
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)500万回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可
スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)500万回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55
[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(アダプタプレート)SS330相当/黒色酸化皮膜
[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
回転グリップ付。
軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
色つや消し黒
材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
1個
¥21,980
税込¥24,178
46日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
チタン合金製の六角レンチ。
非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。
すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。
合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備
永久磁石を使用した機器・装置
船舶/海洋機器
材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。
高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。
[[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整
材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
ねじピッチ1
寸法d(mm)6.5<tol>-0.020~+0.007</tol>
寸法L1(mm)4
1袋入数(個)1
寸法t(mm)2
寸法e(mm)0.5
寸法D1(mm)10
寸法L2(mm)12
ねじ規格並目
寸法L3(mm)8
寸法M(mm)M6
適合レンチSKX-25
ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーなし
枠番145
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)145
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】25
呼び【モータ】120YS
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】36
1個
¥61,998
税込¥68,198
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーカバー付
枠番130
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)130
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】20
呼び【モータ】100
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】28
1個
¥61,998
税込¥68,198
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーなし
枠番130
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)130
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】20
呼び【モータ】90
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】25
1個
¥58,998
税込¥64,898
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーなし
枠番112
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)112
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】15
呼び【モータ】100YS
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】20
1個
¥56,998
税込¥62,698
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーなし
枠番130
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)130
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】20
呼び【モータ】100
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】25
1個
¥58,998
税込¥64,898
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーカバー付
枠番145
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)145
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】20
呼び【モータ】130
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】25
1個
¥64,998
税込¥71,498
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーカバー付
枠番130
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)130
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】25
呼び【モータ】90
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】32
1個
¥61,998
税込¥68,198
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーカバー付
枠番190
タイプ工作機械/高速・重荷重用
寸法L(mm)190
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】25
呼び【モータ】130
寸法F(mm)25
寸法E(mm)75
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)80
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)147
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】32
1個
¥75,998
税込¥83,598
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーなし
枠番130
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)130
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】20
呼び【モータ】120YS
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】28
1個
¥58,998
税込¥64,898
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーなし
枠番112
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)112
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】15
呼び【モータ】90
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】25
1個
¥56,998
税込¥62,698
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーなし
枠番170
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)170
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】25
呼び【モータ】130
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)80
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】32
1個
¥63,998
税込¥70,398
13日以内出荷
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーなし
枠番200
タイプ工作機械/高速・重荷重用
寸法L(mm)200
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】30
呼び【モータ】180
寸法F(mm)25
寸法E(mm)75
寸法B(mm)110
寸法D2(mm)104
寸法W(mm)220
寸法H4(mm)171
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】36
1個
¥88,998
税込¥97,898
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ