7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部おねじ(段付)
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付長(mm)6
取付部おねじ(段付)
質量(g)3
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
ねじの呼びM12
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部めねじ
色黒
ゴム硬度硬度ショア:A55±5
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5
ねじ規格並目
寸法sw1(mm)17
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。
寸法sw1(mm)17
ねじ規格並目
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
寸法d(mm)13
寸法r(mm)15
ねじ規格並目
・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部めねじ
材質(取付部)スティール
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
色黒
ゴム硬度硬度ショア:A55±5
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
寸法d(mm)13
寸法r(mm)15
ねじ規格並目
キーつきのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。
コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1
材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)スティール
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
□40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)5.2
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)5.2
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
□40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)12.5
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
□40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理
最大積載荷重(kg)10
締付トルク(N・m)5.2
ねじ締付トルク(N・m)3
保持トルク(N・m)10
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
用途機器・装置の省スペース化
材質SWCH45K
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度区分8.8
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
次へ