12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フリークロスクランパ
2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。2本のシャフトを任意の角度で連結できます。片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ 材質(本体)アルミニウム(A6063) シャフトSUS304 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A7075 許容偏角(°)5 許容エンドプレイ(mm)±0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(本体)アルマイト処理
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)