47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (727種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 サイズMJT-20 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 軸方向変位(mm)0~+0.8
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)SUS303 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 付属品セットスクリュー
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2 付属品キャップスクリュー 材質(本体)SUS303 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨)
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2
常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)A7075 質量(g)7.5 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)200 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])45000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)7 軸方向変位(mm)0~+0.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)1.4 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.1 形状スタンダードタイプ サイズXHW-15C 材質(本体)A2017 質量(g)9.4 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)3×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)100 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.45
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプクランピング 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
2,588 税込2,847
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズ
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 種類ジョイントタイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

常用トルク(N・m)1.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)3 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)300 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOLシリーズ
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 サイズMJT-20C 材質(本体)A2017 質量(g)16 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6 ねじ寸法MM2.5/M2 軸方向変位(mm)0~+0.8 ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3.3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)6.6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-C
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWBSシリーズ
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)SUS304 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)SUS316L 軸方向変位(mm)±0.5
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)0.7 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.01 形状スタンダードタイプ サイズXHS-15C 材質(本体)A2017 質量(g)6.6 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)110 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.45
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン 高減衰能タイプ XGT
常用トルク(N・m)2.1 外径(Φmm)19 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)A2017 質量(g)14 種類ゴムタイプ 最大軸穴径(mm)8 慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,488 税込4,937
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン 高減衰能タイプ XGL
許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ
1個
4,488 税込4,937
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2
常用トルク(N・m)1 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)A7075 質量(g)14 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)2 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)450 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

常用トルク(N・m)1.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)13 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)3 慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)330 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)25 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)6 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.15 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)