カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
  • メカニカル部品(70)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M2(4)
  • M2.5(4)
  • M3(12)
  • M4(12)
  • M5(12)
  • M6(10)
  • M8(10)
  • M10(7)
  • M12(2)
長さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 16(8)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 30(7)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 60(2)
種別
  • 種別全ねじ(8)
頭部形状
頭部形状
フランジボタン(2)
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(1)
材質
  • 鉄すべて(17)
  • SCM435(17)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
  • 無電解ニッケル(2)
3価クロメート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.1(1)
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(10)
  • 1(6)
  • 1.25(6)
  • 1.5(4)
  • 1.75(2)
0.1・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(11)
六角穴
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(448)
  • ノーブランド(5)
  • 日産ネジ(96)
  • ボサード(14)
  • TRUSCO(52)
  • コノエ(37)
  • 由良産商(4)
  • YFS(17)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
  • エスコ(232)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(124)
  • イマオコーポレーション(95)
  • 岩田製作所(54)
  • タカノ(36)
  • KYO-EI(33)
  • トップ工業(31)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(22)
  • CRANK BROTHERS(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384特価
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299税込329特価
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    盗難防止ナット用ソケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。
    材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜
  • カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
  • SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFB フランジ付きボタンボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)
  • カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNS-SD 六角穴付き小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    539税込593
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SCM435頭部形状極低頭ねじ山種類メートル並目ねじ
  • SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    659税込725
    1袋(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状フランジボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ソケット(ねじ保持機能つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
    用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角破損ねじ取りはずしソケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角破損ねじ取りはずしソケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は2種類。 [[SKEK-**-6.35]]----差込角6.35 [[SKEK-**-9.5]]----差込角9.5
    用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
  • 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
    用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9ねじピッチ1寸法d(mm)6.5-0.020~+0.007寸法L1(mm)41袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法e(mm)0.5寸法D1(mm)10寸法L2(mm)12ねじ規格並目寸法L3(mm)8寸法M(mm)M6適合レンチSKX-25ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
  • ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐9.5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐9.5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は9.5。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
    用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜差込角(mm)9.51袋入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐6.35 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐6.35

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は6.35。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
    用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)17寸法L(mm)23差込角(mm)6.35呼び【適合する六角二面幅】101袋入数(個)1寸法D(mm)14.8寸法D1(mm)13寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐12.7 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐12.7

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は12.7。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
    用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に形状六角材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)153寸法L(mm)42差込角(mm)12.7呼び【適合する六角二面幅】211袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法D1(mm)30寸法T(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケットセット SKEK‐SET NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケットセット SKEK‐SET

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    角部が破損し、通常の工具では取りはずせなくなった六角ボルト・六角ナットを取りはずすことができるソケットのセット。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 ソケットの差込角ごとのセットです。 差込角6.35:SKEK-6.35-4SET 差込角9.5:SKEK-9.5-8SET ソケットをソケットホルダに収納してコンパクトに持ち運ぶことができます。逆さにしたり振ったりしてもソケットが脱落しません。 ソケットホルダのレールの穴を利用して、壁掛けや工具箱への取りつけが可能です。
    用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・強く固着したねじを無理にはずそうとして角部が破損した場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質【ソケットホルダ:レール】炭素鋼/ニッケルクロムメッキ、【ソケットホルダ:コマ】炭素鋼/ニッケルメッキ材質(ソケット)SCM435/リン酸マンガン皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)12許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • 底面カバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    底面カバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    [[CUSB]][[CUSB-1B]]用の底面カバー
    材質(本体)SUS304、(極低頭ボルト[[SSH-M5-10-EL]])SCM435/無電解ニッケルメッキ
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
  • クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    寸法A(mm)20寸法d(mm)14寸法G(mm)23.5寸法H(mm)35.5寸法L(mm)48寸法L1(mm)17寸法L2(mm)22寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法P(mm)20寸法R(mm)45寸法W(mm)34適合インジケータRDS材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • DKB 画N固(キーボード用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DKB 画N固(キーボード用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒)材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM