カテゴリ

  • 機構部品(54)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • R&G RACING PRODUCTS(44)
  • brother(ブラザー)(30)
  • エコリカ(15)
  • JIT(15)
  • シグマ光機(14)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • Alpha Wire(13)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • プレジール(11)
  • エレコム(10)
  • ホンダ(9)
  • サンワサプライ(6)
  • Canon(6)
  • 日本ナインスター(6)
  • オーム電機(5)
  • LIAN LI(5)
  • シチズンシステムズ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc bk」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SAD-LC スクリューアダプタ(左ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAD-LC スクリューアダプタ(左ねじタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
    材質ガラス繊維強化ナイロン6
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KTF・KTR セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
  • GKR チューブラグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GKR チューブラグリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法d(mm)22
  • UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAC アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
  • アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    809税込890
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
  • ローレットハンドル(下穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様グリップ取付穴あり、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • UIC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UIC アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • 水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    二軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダーのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)95寸法H(mm)13寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
  • ローレットハンドル(下穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(下穴・取付穴なし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様グリップ取付穴なし、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    559税込615
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじ規格並目
  • LCC コントロールレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LCC コントロールレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類クランプレバー取付部丸穴取付穴径(mm)Φ10
  • LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LCGS コニカルグリップレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状スティック形材質(本体)SUS303種類グリップレバー取付部おねじ
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    709税込780
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
  • KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KEHS ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類多角形色(本体)シルバー
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301寸法L+s(mm)51
  • カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カラー - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
  • 水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)14.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KJW・KJR 十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類多角形
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    779税込857
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き低頭ねじ山種類メートル並目
  • 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    979税込1,077
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    種別全ねじ材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)B4ピッチ1L14D110頭部形状六角穴付き破断荷重(N)1891穴の形状六角穴ねじの呼びM6入数5(1袋)ねじ山種類メートル並目ねじり破断トルク(N・m)1.74
  • ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
    質量(g)130接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
  • フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301寸法L+s(mm)51
  • 水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。 底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体の色を緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)15.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)14.5寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
  • LCP・LCV コントロールメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)

    LCP・LCV コントロールメカニズム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • PQC-S クイックピンプランジャ用打ち込みピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    PQC-S クイックピンプランジャ用打ち込みピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ゆるみ止めなし
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
    材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
  • ポケット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポケット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質アルミニウム製G22許容荷重(N)1000
  • フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
    材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
  • フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
    材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301寸法t(mm)10寸法Lc(mm)4.5
  • パイプジョイント - フリー NBK(鍋屋バイテック会社)

    パイプジョイント - フリー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • 水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB NBK(鍋屋バイテック会社)

    水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。 底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    質量(g)95寸法H(mm)14寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)13寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
  • URPH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    URPH リトラクタブル取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    R6.3許容荷重(N)500