曜日別特売

樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)

樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き低頭
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(20個)
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
ピッチ(mm)
材質(本体)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
ピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76122615SPA-M3-10-LCRENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.5M3
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122631SPA-M3-12-LCRENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.5M3
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122640SPA-M4-6-LCRENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.7M4
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123367SPA-M3-8-LCRENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.5M3
¥860
¥859
¥945(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125598SPA-M3-20-LCRENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.5M3
¥1,060
¥1,059
¥1,165(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125607SPA-M6-10-LCRENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.8M6
¥1,060
¥1,059
¥1,165(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125720SPA-M4-12-LCRENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.7M4
¥1,060
¥1,059
¥1,165(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125729SPA-M5-10-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.8M5
¥1,060
¥1,059
¥1,165(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127296SPA-M3-16-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.5M3
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127305SPA-M4-10-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.7M4
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127321SPA-M4-8-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.7M4
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127628SPA-M4-20-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.7M4
¥1,260
¥1,259
¥1,385(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127637SPA-M5-20-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.8M5
¥1,260
¥1,259
¥1,385(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129326SPA-M6-12-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)1M6
¥1,200
¥1,199
¥1,319(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132327SPA-M4-16-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.7M4
¥1,140
¥1,139
¥1,253(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132336SPA-M5-12-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.8M5
¥1,140
¥1,139
¥1,253(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132345SPA-M5-16-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.8M5
¥1,140
¥1,139
¥1,253(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132406SPA-M3-6-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.5M3
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133158SPA-M4-25-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.7M4
¥1,960
¥1,959
¥2,155(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133438SPA-M5-25-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.8M5
¥1,600
¥1,599
¥1,759(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133447SPA-M6-25-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)1M6
¥1,600
¥1,599
¥1,759(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133526SPA-M6-16-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)1M6
¥1,240
¥1,239
¥1,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134960SPA-M5-6-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.8M5
¥980
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134978SPA-M5-8-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.8M5
¥980
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135407SPA-M6-20-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)1M6
¥1,440
¥1,439
¥1,583(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140061SPA-M6-30-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)1M6
¥1,780
¥1,779
¥1,957(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140797SPA-M6-40-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)1M6
¥3,240
¥3,239
¥3,563(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141619SPA-M5-30-LCRENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)0.8M5
¥2,780
¥2,779
¥3,057(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする