曜日別特売

クイッククランプファスナ用カムベース

クイッククランプファスナ用カムベース - NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプファスナ用カムベース - NBK(鍋屋バイテック会社)

・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。
・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。

内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02845652NQTBS-5【クイッククランプファスナ】NQTS-5-BK、NQTS-5-F-BK、NQTS-5-NI、NQTS-5-F-NI189254.5
¥4,680
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
02845950NQTBS-8【クイッククランプファスナ】NQTS-8-BK、NQTS-8-L-BK、NQTS-8-F-BK、NQTS-8-NI、NQTS-8-L-NI、NQTS-8-F-NI3210325.5
¥5,310
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする