NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)
種別
全ねじ
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全26種類を絞り込む
ピッチ
0.5
0.7
0.8
1
L
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
40
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
26種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
B
L
ピッチ
L1
D1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76120978
SPE-M3-10-LC
1袋(10個)
2
10
0.5
2
5.5
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123927
SPE-M3-16-LC
1袋(10個)
2
16
0.5
2
5.5
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76125616
SPE-M4-8-LC
1袋(10個)
2.5
8
0.7
2.8
7
¥
1,060
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126341
SPE-M4-6-LC
1袋(10個)
2.5
6
0.7
2.8
7
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128425
SPE-M4-12-LC
1袋(10個)
2.5
12
0.7
2.8
7
¥
1,230
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128538
SPE-M4-10-LC
1袋(10個)
2.5
10
0.7
2.8
7
¥
1,100
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128827
SPE-M3-8-LC
1袋(10個)
2
8
0.5
2
5.5
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76129125
SPE-M4-16-LC
1袋(10個)
2.5
16
0.7
2.8
7
¥
1,460
¥
1,459
¥
1,605
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129640
SPE-M6-10-LC
1袋(5個)
4
10
1
4
10
¥
1,820
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129649
SPE-M6-12-LC
1袋(5個)
4
12
1
4
10
¥
1,820
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129658
SPE-M6-16-LC
1袋(5個)
4
16
1
4
10
¥
1,820
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132501
SPE-M3-12-LC
1袋(10個)
2
12
0.5
2
5.5
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76136360
SPE-M3-20-LC
1袋(10個)
2
20
0.5
2
5.5
¥
1,540
¥
1,539
¥
1,693
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136387
SPE-M4-20-LC
1袋(10個)
2.5
20
0.7
2.8
7
¥
1,540
¥
1,539
¥
1,693
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136920
SPE-M5-20-LC
1袋(10個)
3
20
0.8
3.5
8.5
¥
2,660
¥
2,659
¥
2,925
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月26日
76137209
SPE-M6-25-LC
1袋(5個)
4
25
1
4
10
¥
2,760
¥
2,759
¥
3,035
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137437
SPE-M5-10-LC
1袋(10個)
3
10
0.8
3.5
8.5
¥
1,740
¥
1,739
¥
1,913
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137446
SPE-M5-6-LC
1袋(10個)
3
6
0.8
3.5
8.5
¥
1,740
¥
1,739
¥
1,913
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137455
SPE-M5-8-LC
1袋(10個)
3
8
0.8
3.5
8.5
¥
1,740
¥
1,739
¥
1,913
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138067
SPE-M5-30-LC
1袋(10個)
3
30
0.8
3.5
8.5
¥
4,150
¥
4,149
¥
4,564
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138426
SPE-M5-25-LC
1袋(10個)
3
25
0.8
3.5
8.5
¥
3,030
¥
3,029
¥
3,332
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139476
SPE-M4-25-LC
1袋(10個)
2.5
25
0.7
2.8
7
¥
2,110
¥
2,109
¥
2,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140605
SPE-M6-20-LC
1袋(5個)
4
20
1
4
10
¥
2,080
¥
2,079
¥
2,287
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76140745
SPE-M6-30-LC
1袋(5個)
4
30
1
4
10
¥
3,140
¥
3,139
¥
3,453
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140955
SPE-M5-16-LC
1袋(10個)
3
16
0.8
3.5
8.5
¥
2,280
¥
2,279
¥
2,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141549
SPE-M6-40-LC
1袋(5個)
4
40
1
4
10
¥
3,210
¥
3,209
¥
3,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください