曜日別特売

樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
B
4
ピッチ
1
L1
4
D1
10
頭部形状
六角穴付き
破断荷重(N)
1891
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
入数
5(1袋)
ねじ山種類
メートル並目
ねじり破断トルク(N・m)
1.74
内容量
1袋(5個)
全7種類を絞り込む
L
7種類すべて表示中
注文コード
品番
L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76128407SPS-M6-12-LC12
¥1,230
¥1,229
¥1,352(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128416SPS-M6-16-LC16
¥1,230
¥1,229
¥1,352(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133569SPS-M6-25-LC25
¥1,830
¥1,829
¥2,012(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134969SPS-M6-10-LC10
¥980
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137620SPS-M6-20-LC20
¥1,510
¥1,509
¥1,660(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140210SPS-M6-40-LC40
¥2,740
¥2,739
¥3,013(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140919SPS-M6-30-LC30
¥2,280
¥2,279
¥2,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする