カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(1,051)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- 廣杉計器(135)
- 十川ゴム(121)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(75)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(47)
- 住友重機械工業(33)
- ニッタ(27)
- TRUSCO(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- MAC8(マックエイト)(21)
- 八幡ねじ(20)
- サンワサプライ(18)
- エスコ(16)
- RS PRO(16)
- マキテック(15)
- 日光化成(14)
- OSG(オーエスジー)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m2.6 10」の検索結果
特価

SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,318特価1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799税込¥8791袋(50個)3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)RENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状十字穴付き皿小穴の形状十字穴
六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1袋(50個)4日以内出荷から6日以内出荷・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。 。・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)十字穴番号0ピッチ(mm)0.45a-寸法L(mm)10寸法L1(mm)0.8頭部形状なべ首下長(mm)10穴の形状十字穴入数50
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥849税込¥9341袋(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1袋(50個)6日以内出荷・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SWCH16A表面処理黒色三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50
カプリコン MFBシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~特価1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,078特価1個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~特価1個当日出荷M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
カプリコンlimX XUTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ
ジョーマックス L095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カップリング ジョーマックス L-U
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.1材質(本体)鉄系焼結合金
ジョーマックス SS095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10