カテゴリ
- 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(144)
- SMC(74)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
- 三木プーリ(21)
- KHK(小原歯車工業)(19)
- 大綱(17)
- エスコ(16)
- エバラポンプ(荏原製作所)(16)
- 三菱電機(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- コンドーテック(14)
- 椿本チエイン(11)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(10)
- 第一機材(10)
- KANA(片山チエン)(7)
- KITO(キトー)(7)
- 寺田ポンプ製作所(7)
- マキタ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m6 140mm」の検索結果

朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷から3日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ取付穴グリップ取付穴つき
平ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷から5日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ
ULH アルミ取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から18日以内出荷材質アルミニウムD9.5寸法H(mm)32寸法F(mm)10寸法h(mm)24寸法m(mm)M6寸法w(mm)33許容荷重(N)1000
朝顔ハンドル D 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
平ハンドル F 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
プラハンドル PH・PHS 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・カラーバリエーションは2色。寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23ねじ穴数追加工押し:1カ所
鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4ねじ穴数追加工押し:1カ所
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23ねじ穴数追加工押し:1カ所