100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F
エコ商品
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角脱落防止ねじ
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(10個)
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
519 税込571
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目
1個
特価
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRGB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 適合マグネットドライバSRD-6.35 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

穴が三角形のボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。 皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。 [[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/ 安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)変速プーリー
独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類変速プーリー
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類変速プーリー
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプめねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
特価
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDME 材質(ねじ部)SUM22L 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)