カテゴリ
- 機構部品(24)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- AMPHENOL(37)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
- CKD(36)
- HiKOKI(ハイコーキ)(61)
- IKO(日本トムソン)(40)
- KITO(キトー)(18)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- RS PRO(38)
- SMC(68)
- エバラポンプ(荏原製作所)(27)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- ダイヘン(26)
- パナソニックコネクト(26)
- ホンダ(29)
- 三木プーリ(19)
- 三菱電機(35)
- 大阪魂(213)
- 東日製作所(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m8 220」の検索結果

ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から18日以内出荷円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ショットブラストの美しい仕上げ。寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000
ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から18日以内出荷円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
UEFS チューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷から18日以内出荷ブラケットつや消し黒キャップ色つや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
NBK スクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219税込¥2411個7日以内出荷・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
アルミバランスハンドル HAB 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷・軸穴加工済み(公差:H7)。・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)材質亜鉛ダイカストタイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)220寸法L(mm)227寸法H(mm)57寸法L1(mm)192寸法A(mm)26寸法M(mm)M8寸法h(mm)40寸法Lf(mm)min:11許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)ねじサイズM8×12付属ねじ有無有
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷から18日以内出荷・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。 ・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法h(mm)48寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000MM8