鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手

鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ショットブラストの美しい仕上げ。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82691406UTFS-20-2506962706825020
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694030UTFS-20-300-P9003206830020
¥17,300
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
82699036UTFS-20-35010803706835020
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699411UTFS-20-2006802206820020
¥13,100
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701249UTFS-20-350-P10803706835020
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
82702098UTFS-28-350-P6803829035028
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする