曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手

鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ショットブラストの美しい仕上げ。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

許容荷重(N)
1000
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82721655UTFS-28-3506803829035028
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723055UTFS-20-3009003206830020
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723457UTFS-20-250-P6962706825020
¥15,700
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
82726991UTFS-20-200-P6802206820020
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする