曜日別特売

鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手

鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。
・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
220
寸法L(mm)
227
寸法H(mm)
57
寸法L1(mm)
192
寸法A(mm)
26
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
40
寸法Lf(mm)
min:11
許容荷重(N)
1000
表面処理(本体)
静電塗装(つや消しレッド)
ねじサイズ
M8×12
付属ねじ有無
有
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82730141UARF-26-192-RD-P
¥5,890
¥5,798
¥6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする