カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ニッセイ(183)
- 東芝ライテック(61)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- 日東工器(30)
- 東洋技研(19)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
- SMC(18)
- 住友電工ハードメタル(17)
- 椿本チエイン(11)
- メディアカバーマーケット(8)
- コガネイ(6)
- KANON(中村製作所)(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- RS PRO(6)
- 三木プーリ(5)
- ブランドをもっと見る
「m9n」の検索結果

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
カプリコン MSXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075種類スリットタイプ許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05