カテゴリ
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- DNライティング(13)
- NB(日本ベアリング)(58)
- New-Era(ニューエラー)(49)
- OSG(オーエスジー)(4)
- PISCO(ピスコ)(11)
- Simplism(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- アズワン(3)
- アラム(6)
- イマオコーポレーション(3)
- ツツミ工業(11)
- トリニティ(11)
- ニッコーエクステリア(5)
- ホンダ(6)
- 古河電工(古河電気工業)(53)
- 日動電工(22)
- 日東工器(12)
- 未来工業(6)
- ブランドをもっと見る

メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個18日以内出荷・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥239~税込¥263~1個当日出荷から18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥289税込¥3181個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。 ・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-K」「KSF-PF」「PSFS-PF」があります。質量(g)6寸法H(mm)16寸法d(mm)12寸法D(mm)25寸法s(mm)8寸法Lm(mm)10M(並目)ピッチ:0.8ねじの呼び(並目)M5
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。 ・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-K」「KSF-PF」「PSFS-PF」があります。
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 。KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製質量(g)67寸法H(mm)34寸法d(mm)18寸法D(mm)50寸法s(mm)17寸法h(mm)10寸法Lf(mm)min:18M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939~税込¥1,033~1個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・めねじタイプのセブンロブノブ「KTF」「KTFS」「KTF-PF」があります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら