カテゴリ
- 機構部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- ERECTA(エレクター)(233)
- JAPANNEXT(56)
- KTC(18)
- MARWI(21)
- SMC(263)
- YAMAHA(ヤマハ)(324)
- アズワン(22)
- エスコ(32)
- エレコム(35)
- コガネイ(32)
- ゼノア(19)
- ホンダ(36)
- メディアカバーマーケット(48)
- リスパック(31)
- 三菱電機(29)
- 呉竹(25)
- 黒田精工(44)
- ブランドをもっと見る

ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498,000税込¥1,647,8001個5日以内出荷から52日以内出荷材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から5日以内出荷ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)色(本体)OR
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から18日以内出荷・ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
鍋屋バイテック会社 スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。寸法r(mm)12.5適合グラブスクリューSGTS-M16
鍋屋バイテック会社 スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098税込¥5,6081個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS-KR」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098~税込¥6,708~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598~税込¥7,258~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098~税込¥7,808~1個18日以内出荷・ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829~税込¥912~1袋(10個)3日以内出荷から7日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479,800税込¥527,7801個42日以内出荷から47日以内出荷スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら