鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ

鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
・大径パッドにより面圧を低減します。
・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
<使用上の注意>
・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82716430SGTS-M16-80-SCPS50234804850
¥6,950
¥6,898
¥7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717419SGTS-M16-125-SCPS100985125118100
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717507SGTS-M12-70-SCPS50178703.7650
¥6,180
¥6,098
¥6,708(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717891SGTS-M20-80-SCPS60387804.31060
¥9,050
¥8,998
¥9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718426SGTS-M20-125-SCPS807231258.31080
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721847SGTS-M16-70-SCPS50221704850
¥6,790
¥6,698
¥7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721899SGTS-M12-60-SCPS50171603.7650
¥6,100
¥6,098
¥6,708(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723299SGTS-M16-75-SCPS60315754860
¥8,010
¥7,998
¥8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724629SGTS-M20-150-SCPS807741508.31080
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728461SGTS-M16-80-SCPS10092680118100
¥19,300
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728610SGTS-M20-150-SCPS100114215011.310100
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728689SGTS-M12-80-SCPS50185803.7650
¥6,250
¥6,198
¥6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729468SGTS-M12-100-SCPS502001003.7650
¥6,430
¥6,398
¥7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729687SGTS-M20-90-SCPS60407904.31060
¥9,160
¥9,098
¥10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730299SGTS-M16-75-SCPS50227754850
¥6,870
¥6,798
¥7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730351SGTS-M16-70-SCPS10091370118100
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする