カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SMC(69)
  • ユーエイキャスター(46)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • サンドビック(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • 大阪魂(20)
  • イスカル(15)
  • SOURIAU(14)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • brembo(11)
  • 東正車輛(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • タンガロイ(7)
  • 未来工業(6)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
  • 京セラ(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-16」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1袋(20個)
当日出荷
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
579税込637
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)1材質(本体)SUS304
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
889税込978特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から5日以内出荷
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
SM メッキ固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)SM メッキ固定グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,900税込2,090
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
当日出荷から9日以内出荷
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HSM ステンレスハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類ツインスポーク材質ステンレス
SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SHS 六角スタッドボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
二相ステンレス六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50個
SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-F・SCBS-F クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インデックスプランジャ用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじ規格細目
二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SAN ストッパスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
7日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。 ステンレス製。 インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(本体)SUS431/焼き入れ
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
7日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。 ステンレス製。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(本体)SUS431/焼き入れ
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
7日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した細目ねじの六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。・ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。・ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。<用途>。・ゆるみ対策。・薄いプレートなどの固定
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
7日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドル HSM 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
18日以内出荷
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。\n・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。\n・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。\n・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。\n・大径パッドにより面圧を低減します。\n・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。\n\n<使用上の注意>\n・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。\n
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,598税込7,258
1個
18日以内出荷
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。\n・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。\n・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。\n・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。\n・大径パッドにより面圧を低減します。\n・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。\n\n<使用上の注意>\n・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。\n
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,298税込8,028
1個
18日以内出荷
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。\n・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。\n・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。\n・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。\n・大径パッドにより面圧を低減します。\n・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。\n・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。\n\n<使用上の注意>\n・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。\n
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,098税込7,808
1個
18日以内出荷
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。\n・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。\n・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。\n・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。\n・大径パッドにより面圧を低減します。\n・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。\n・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。\n\n<使用上の注意>\n・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。\n