絞り込み
長さ(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(34)
- 12(3)
- 16(2)
- 20(4)
- 25(3)
- 26(1)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(3)
ねじの呼び
- M1.4(2)
- M1.6(1)
- M1.7(3)
- M2(8)
- M2.5(6)
- M2.6(2)
- M3(37)
- M4(44)
- M5(48)
- M6(39)
- M8(13)
- M10(75)
- M20(1)
- その他(1)
頭部形状

なべ(3)

ボタン(4)

低頭(4)

六角穴付き(20)

六角穴付き皿(1)

極低頭(6)

皿(4)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(8)
- 0.45(56山)(8)
- 0.5(31)
- 0.7(36山)(35)
- 0.75(1)
- 0.8(32)
- 1(26)
- 1.25(7)
- 1.5(50)
材質
- ステンレスすべて(103)
- SUS303(35)
- SUS304(13)
- SUS310S(2)
- SUS316(13)
- SUS316L(8)
- SUSXM7(2)
種別
全ねじ(17)
全ねじ
表面処理
- その他(1)
その他
ねじ山種類
- メートル並目(11)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

トライウイング(1)

ピン3ロブ(1)

ピン5ロブ(1)

ピン六角穴(1)

ヘクサロビュラ(4)

三角穴(1)

六角穴(24)

十字穴(2)
トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(16)
- 大阪魂(1,262)
- TRUSCO(134)
- エスコ(445)
- サンコーテクノ(39)
- ダイワアドテック(3)
- ホシモト(8)
- SMC(284)
- SUS(エスユーエス)(189)
- イマオコーポレーション(184)
- 鶴見製作所(178)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(167)
- 水本機械製作所(148)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(124)
- 三木プーリ(122)
- MIYOSHI(小西製作所)(110)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(104)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- アサ電子工業(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「sus m10」の検索結果

ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,739税込¥1,9131袋(20個)4日以内出荷から7日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1パック(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥799税込¥8791パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
GNTR/GNTRS 回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化ねじ規格並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥339~税込¥373~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
クランプナットレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から18日以内出荷材質は3種類。 [[LNN]]----スティール製 [[LNNS]]----ステンレス製(SUS304) [[LNNS-A4]]----ステンレス製(SUS316L)SUS316L製。 [[LNNS-A4]]はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。材質(本体)SUS316L/ショットブラストねじ規格並目
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥799税込¥8791パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7