曜日別特売

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
材質(本体)
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(20個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76137471SLHL-M3-60.56M3
¥1,740
¥1,739
¥1,913(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137480SLHL-M3-80.58M3
¥1,740
¥1,739
¥1,913(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137498SLHL-M3-100.510M3
¥1,740
¥1,739
¥1,913(税込)
7日以内出荷
返品不可
76138381SLHL-M4-60.76M4
¥2,040
¥2,039
¥2,243(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする