カテゴリ

  • 機構部品(260)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • メカニカル部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(44)
  • 大阪魂(1,047)
  • 水本機械製作所(426)
  • エスコ(382)
  • TRUSCO(263)
  • 岩田製作所(187)
  • 鹿島化学金属(UKB)(140)
  • TAKIGEN(タキゲン)(133)
  • AIOULE(ふじわら)(103)
  • コノエ(76)
  • イマオコーポレーション(61)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
  • PISCO(ピスコ)(52)
  • LAMP(スガツネ工業)(51)
  • 三木プーリ(48)
  • MIYOSHI(小西製作所)(48)
  • ラクテム(48)
  • ジョー・プリンス竹下(46)
  • ノーブランド(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 12mm」の検索結果

336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    769税込846
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器用の微細ねじです。
    用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプナットレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質は3種類。 [[LNN]]----スティール製 [[LNNS]]----ステンレス製(SUS304) [[LNNS-A4]]----ステンレス製(SUS316L)SUS316L製。 [[LNNS-A4]]はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
    材質(本体)SUS316L/ショットブラストねじ規格並目
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
    材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
  • SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドル HSM 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    ・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,899税込2,089
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角穴入数10
  • ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,089税込1,198
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
  • ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
    材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • 盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    盗難防止ナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
    用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS3041袋入数(個)1
  • ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    569税込626
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    質量(g)657寸法L(mm)177寸法H(mm)54寸法L1(mm)160寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)18寸法W(mm)57寸法M(mm)M8寸法h(mm)34寸法Lf(mm)min:12寸法W1(mm)34許容荷重(N)1000
  • フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    質量(g)569寸法L(mm)145寸法H(mm)54寸法L1(mm)128寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)18寸法W(mm)57寸法M(mm)M8寸法h(mm)34寸法Lf(mm)min:12寸法W1(mm)34許容荷重(N)1000
  • スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スモールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • 鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    ・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • インデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃
    材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5ねじピッチ1.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)18ねじ規格細目寸法sw(mm)14
  • 固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    固定グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)1ねじ規格並目
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])1000
  • SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    SJN ジョイントナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50個
  • SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
    材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304