曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・オフセットタイプ。
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
569
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
54
寸法L1(mm)
128
寸法a(mm)
17
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
18
寸法W(mm)
57
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
34
寸法Lf(mm)
min:12
寸法W1(mm)
34
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属ねじ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82718277ULFS-26-128-P有
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
82724105ULFS-26-128無
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする