カテゴリ
- 機構部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- TAKIGEN(タキゲン)(119)
- TRUSCO(77)
- 大阪魂(60)
- 栃木屋(39)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(33)
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
- コノエ(21)
- 東信製作所(14)
- OHSATO(大里)(14)
- ハマイ(11)
- ワルター(8)
- レニショー(8)
- 高千穂交易(7)
- 松本産業(7)
- ホンダ(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「swch」の検索結果

SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
PLP ロングストロークプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
十字穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809税込¥8901個当日出荷頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)50ねじ規格並目
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
KDM ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン6質量(g)3種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)取付長(mm)6材質(取付部)(スティール)SWCH10R
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
十字穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥899~税込¥989~1袋(50個)3日以内出荷から7日以内出荷・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化入数50
KLM・KLF ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥409~税込¥450~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
六角ソケット(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から5日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961個3日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法D(Φmm)20表面処理(ねじ部)三価クロメート処理寸法d(Φmm)15寸法s(mm)4取付部おねじ(段付)寸法Lm(mm)16ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。取付長(mm)16材質(取付部)(スティール)SWCH10R商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
六角破損ねじ取りはずしソケット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は2種類。 [[SKEK-**-6.35]]----差込角6.35 [[SKEK-**-9.5]]----差込角9.5用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1袋(50個)6日以内出荷・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SWCH16A表面処理黒色三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50